pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
1,516件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズ Eutech(ユーテック)EUTECH 1700シリーズ用オプション品 EB1700シリーズEutech(ユーテック)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech DO 1730 溶存酸素メーター EBDXシリーズEutech(ユーテック)
96,980税込106,678
1セット
63日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech EC 1720 EC/salinity/TDS EBECシリーズEutech(ユーテック)
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック)Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズEutech(ユーテック)
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
pHプローブ 食品用pHプローブ testo(テストー)pHプローブ 食品用pHプローブtesto(テストー)
42,980税込47,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-2172
pH計 testo 205 pH計 セット testo(テストー)pH計 testo 205 pH計 セットtesto(テストー)
71,980税込79,178
1台
19日以内出荷
トラスコ品番657-5302
pHプローブ 温度センサー付, ガラスpH電極 testo(テストー)pHプローブ 温度センサー付, ガラスpH電極testo(テストー)
42,980税込47,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-3680
液体用pH計 testo206-1セット testo(テストー)液体用pH計 testo206-1セットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
19日以内出荷
液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃
pH4.01標準液 赤 Thermo Fisher ScientificpH4.01標準液 赤Thermo Fisher Scientific
3,998税込4,398
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトpH計用 校正セット センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計用 校正セットセンセカ(旧グライシンガー)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
pH計用校正セット
仕様●内容●緩衝液カプセル各5個(pH4.0, 7.0, 10.0)●100mlボトル×3(GPF100)●3mol電解液×3(KCL3M)●クリーニング液(GRL100)アズワン品番67-6615-51
マルチ水質測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチ水質測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
ORPメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)ORPメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ORPメータの専用機種 自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14アズワン品番67-4752-55
クリーニング剤 オイル&グリス向け Thermo Fisher Scientificクリーニング剤 オイル&グリス向けThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
仕様●オイル&グリス向け用アズワン品番67-6597-55
ROSS pH標準液キット Thermo Fisher ScientificROSS pH標準液キットThermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1キット
5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、ROSS pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本、クリーニング剤(60mL)アズワン品番67-6597-36
ハンディSCメータ TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータTOKO(東興化学研究所)
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。アズワン品番67-6819-76
デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラTOKO(東興化学研究所)
249,800税込274,780
1個
63日以内出荷
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74
アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)アナログpHメーターTOKO(東興化学研究所)
74,980税込82,478
1個
17日以内出荷
教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73
プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1式
6日以内出荷
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。 大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。 データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書アズワン品番68-1890-76
卓上型pH計 ナリカ卓上型pH計ナリカ
98,000税込107,800
1台
9日以内出荷
コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省けるマイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ型式edge HI2002-01寸法(mm)140×12.7×202電源充電式測定範囲(pH)0~13精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)機能データメモリ機能(最大1000データ)校正最大5点校正分解能(pH)0.01、0.001
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
54,980税込60,478
1個
43日以内出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より2サイズコンパクトな仕様。高温対応のFXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A150/D55/C3アズワン品番65-8130-98
比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011Milwaukee(ミルウォーキー)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
30,980税込34,078
1個
43日以内出荷
LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用 HORIBALAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用HORIBA
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
メータ本体とPC接続用ケーブルRS-232C通信用
仕様●シリアル:9ピン●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-9242-73
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品より高温使用が可能です。
仕様●日伸理化pHコントローラー用●温度補正電極アズワン品番65-8130-99
微調整タイマー 日伸理化微調整タイマー日伸理化
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧めpHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller オムロンヘルスケア電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controllerオムロンヘルスケア
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
単極電極ホルダ - 高圧 / 高温単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controller オムロンヘルスケア電極ホルダ 電極コネクタ Floatless Level Controllerオムロンヘルスケア
619税込681
1個
7日以内出荷
電極コネクタ電極の長さ延長用
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controllerアズワン品番65-7285-58
電極ホルダ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKA電極ホルダ ねじ山付きサーモウェル 温度計WIKA
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
電極ホルダ センサーステータスインジケータ Banner電極ホルダ センサーステータスインジケータBanner
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15Lアズワン品番65-7324-78
卓上型電気伝導率計(Nセット) HORIBA卓上型電気伝導率計(Nセット)HORIBA
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
電極アダプタ D-200シリーズ用 HORIBA電極アダプタ D-200シリーズ用HORIBA
1,888税込2,077
1個
5日以内出荷
D-200シリーズ 2センサ接続用センサアダプタD-2XXPC/PDのキャリングケースセットには標準付属
適合機種D-200シリーズ用
銅イオン電極 HORIBA銅イオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
銅イオン電極 HORIBA銅イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
鉛イオン電極 HORIBA鉛イオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
鉛イオン電極 HORIBA鉛イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液