絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(317)
  • 東亜DKK(246)
  • HORIBA(228)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(71)
  • アズワン(62)
  • セムコーポレーション(47)
  • REX[科学研究・開発用品](39)
  • カスタム(38)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
  • TOKO(東興化学研究所)(26)
  • オーハウス(23)
  • 堀場製作所(23)
  • A-Gas Japan(23)
  • マザーツール(22)
  • エスコ(20)
  • ケニス(19)
  • KRK(笠原理化工業)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(314)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH標準液 東亜DKK

    PH標準液

    東亜DKK(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • PH標準液 HORIBA

    PH標準液

    HORIBA(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    精度(pH)±0.02
  • 比較電極内部液KCL HORIBA

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ

    pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
    用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • pH標準液 HORIBA

    pH標準液

    HORIBA(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • 3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
    容量(mL)500
  • ハンディpH計用電極 HORIBA

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
  • pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFIC

    pHメーター ペン型/センサ一体タイプ

    MMK SCIENTIFIC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    翌々日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 導電率標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    導電率標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本(230mL)ほか
    当日出荷
    使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-79
  • pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)

    pH標準液 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,290税込1,419
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • 無補充型pH電極 HORIBA

    無補充型pH電極

    HORIBA
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
    適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • pH標準液用粉末 HORIBA

    pH標準液用粉末

    HORIBA(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10包)
    当日出荷
    pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
    精度(pH)±0.05
  • pH標準液セット HORIBA

    pH標準液セット

    HORIBA(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
    セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
  • 電気伝導率標準液 HORIBA

    電気伝導率標準液

    HORIBA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • ノンリーク塩化銀電極内部液 3M 東亜DKK

    ノンリーク塩化銀電極内部液 3M

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    容量(mL)500アズワン品番61-8518-09
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(20mL×10袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • TDS&ECメーター MMK SCIENTIFIC

    TDS&ECメーター

    MMK SCIENTIFIC
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    【多機能な3-in-1測定器】 水溶液中のTDS/EC/水温の測定が同時に行えます。ハードケース入りで屋外へ持ち出しも簡単&安全に行えます。 【超高速・高精度】 独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。 【厳格な検品】 JIS A3グレードの純水を使用し、TDS値が「0」となった商品のみ合格としています。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【ホールド機能】 測定結果をディスプレイに表示させたままホールドできます。 【オートオフ機能】 5分間操作が無い場合、自動で電源をオフにして電池の消耗を防ぎます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書幅(mm)1.4高さ(mm)3質量(g)55タイプペン型電源CR2032リチウムイオン電池 1個測定項目TDS・EC・水温寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)15.5×1.4×3本体寸法(mm)15.5×1.4×3温度測定範囲(℃)0.1~80.0精度(%)±2温度補償自動補正測定範囲(μS/cm)EC:0~9999電池非標準バッテリ 電池(付属)表示項目TDS・EC・水温オートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)TDS:0~9990温度範囲(°F)32.0~176.0
  • LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所

    LAQUA用 スタンダードToupH電極

    堀場製作所
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷
    仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA

    硝酸イオン標準液

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
  • SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所

    SK-620PH交換センサー

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
    適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
  • ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • 電気伝導率標準液 HORIBA

    電気伝導率標準液

    HORIBA
    4,298税込4,728
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個タイプペン型連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH、0.1℃分解能0.1pH付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • pH計用 電極アタッチメント 東亜DKK

    pH計用 電極アタッチメント

    東亜DKK
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合本体7430850K/0IB00001用
...

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

導電率計 標準液特集
おすすめ人気ランキング
pH計/導電率計/標準液