pH計/導電率計/標準液 :「測定器 計測」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスター
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります