絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(37)
- ジーエルサイエンス(37)
- Phenomenex(35)
- アズワン(15)
- ヤマト科学(12)
- 三商(4)
- Glassco(3)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 仁礼工業(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- climbing(クライミング)(1)
- エスティジャパン(1)
- BIORAD(1)
- コスモスビード(1)
カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
「材質」から絞り込む

セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)当日出荷切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥91,980~税込¥101,178~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
GC キャピラリカラム HP-5
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
GC キャピラリカラム HP-5MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-WAX
ヤマト科学¥97,980~税込¥107,778~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624
ヤマト科学¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から4日以内出荷中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
エンプティーカラム
BIORAD¥39,999税込¥43,9991本(50本)当日出荷から5日以内出荷ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
仁礼工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋当日出荷高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。用途液体クロマトグラフ専用。質量(kg)0.1使用温度範囲0~260℃全長(m)10外径1/16inch適合流体各種水溶液、アルコール
Strata-X Tube
Phenomenex¥33,980税込¥37,3781パック(50個)翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:中性および芳香族充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ
アズワン¥27,700税込¥30,4701箱(50本)翌々日出荷サンプル準備の時間短縮に!。SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
クロマトグラフ管 フィルター付き
Glassco¥10,980税込¥12,0781個当日出荷カラム充填用にフィルターディスク付きです。材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE寸法(mm)Φ40×457アズワン品番4-4119-11