34ページ目: カラム

カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
2,164件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zebron ZB-5MSplus GC Columns PhenomenexZebron ZB-5MSplus GC ColumnsPhenomenex
56,999税込62,699
1個ほか
21日以内出荷
推奨用途 5%フェニル-アリーレン相における次世代の不活性 改善されたピーク形状と困難な化合物の分離
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~325/350極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MSplus
Zebron ZB-SemiVolatiles GC Columns PhenomenexZebron ZB-SemiVolatiles GC ColumnsPhenomenex
83,980税込92,378
1本ほか
21日以内出荷
推奨用途 Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状 環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~325/350極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-半揮発性物質
Zebron ZB-35HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-35HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
74,999税込82,499
1個
21日以内出荷
推奨用途 中間極性で高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~400/400極性18(中級)関連資料(11.97MB)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35HT
Zebron ZB-XLB-HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-XLB-HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
72,999税込80,299
1個
21日以内出荷
推奨用途 超低ブリードによる高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)30~400/400極性9(無極性)関連資料(11.97MB)USPコード該当なし液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有固定相ZB-XLB-HT
Zebron ZB-Bioethanol GC Columns PhenomenexZebron ZB-Bioethanol GC ColumnsPhenomenex
77,999税込85,799
1個
21日以内出荷
推奨用途 ASTMD5501要件を満たし、他のすべての変性剤ピークからメタノールとエタノールを分離します 汚染物質を除去するために、実行間の素早いベークアウトが可能
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~340/360膜厚(μm)1極性独自仕様(無極性)内径(mm)0.25関連資料(11.97MB)USPコード該当なし液相バイオエタノールに特化した独自のアプリケーション固定相ZB-バイオエタノール
Zebron MR PhenomenexZebron MRPhenomenex
45,999税込50,599
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム液相独自開発固定相ZB-MultiResidue-2
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラムPhenomenex
75,999税込83,599
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron ZB-5HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-5HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
73,999税込81,399
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron WAX-pl 5in 0.25mm PhenomenexZebron WAX-pl 5in 0.25mmPhenomenex
67,999税込74,799
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム内径(mm)0.25液相ポリエチレングリコール
Zebron Zebron FFAP 5in PhenomenexZebron Zebron FFAP 5inPhenomenex
59,980税込65,978
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム液相ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
Zebron ZB-FFAP GC Columns PhenomenexZebron ZB-FFAP GC ColumnsPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性58(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG25、G35液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
Zebron(TM) ZB-WAX GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-WAX GCキャップカラムPhenomenex
68,999税込75,899
1個
21日以内出荷
推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
Zebron ZB-1701 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1701 GC ColumnsPhenomenex
61,999税込68,199
1個
21日以内出荷
推奨用途 同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します 高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)-20~280/300極性19(中級)関連資料(11.97MB)USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701
Zebron ZB-5 GC Columns PhenomenexZebron ZB-5 GC ColumnsPhenomenex
62,999税込69,299
1個
21日以内出荷
推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Zebron 5M PhenomenexZebron 5MPhenomenex
77,999税込85,799
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム液相5 % フェニルアリーレン/ 95 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MS
Zebron(TM) ZB-5HT、GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-5HT、GCキャップカラムPhenomenex
71,980税込79,178
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron ZB-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1 GC ColumnsPhenomenex
56,999税込62,699
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron 10.25mm×10M 7CG-G001シリーズ PhenomenexZebron 10.25mm×10M 7CG-G001シリーズPhenomenex
27,999税込30,799
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム長さ(m)10内径(mm)0.25液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-Drug-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-Drug-1 GC ColumnsPhenomenex
54,999税込60,499
1個
21日以内出荷
推奨用途 の相の不活性化により、薬物化合物の不活性性、ピーク形状、定量が向上します アンフェタミンの投与は6分以内、アヘン剤の投与は5分以内に完了します
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~320/340極性独自(中間)関連資料(11.97MB)USPコード該当なし液相医薬品に特化した独自のアプリケーション固定相ZB-薬剤-1
Zebron(TM) ZB-5plus GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-5plus GCキャップカラムPhenomenex
70,999税込78,099
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MSi
Guardian: Integrated Guard Columns PhenomenexGuardian: Integrated Guard ColumnsPhenomenex
73,999税込81,399
1個
21日以内出荷
仕様MS認定:はい関連資料(11.97MB)
Zebron ZB-WAXPLUS GC Columns PhenomenexZebron ZB-WAXPLUS GC ColumnsPhenomenex
67,999税込74,799
1個
21日以内出荷
推奨用途 100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力 低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)20~250/260極性52(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus
Zebron(TM) ZB-1plus GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-1plus GCキャップカラムPhenomenex
49,999税込54,999
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1MS
Zebron ZB-5ms GC Columns PhenomenexZebron ZB-5ms GC ColumnsPhenomenex
50,999税込56,099
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
推奨用途 芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相 メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~325/350極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MS
Zebron ZB-WAX GC Columns PhenomenexZebron ZB-WAX GC ColumnsPhenomenex
67,999税込74,799
1個
21日以内出荷
推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
Zebron ZB-50 GC Columns PhenomenexZebron ZB-50 GC ColumnsPhenomenex
56,999税込62,699
1個
21日以内出荷
推奨用途 汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム 不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~320/340極性24(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG3、G17液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-50
Zebron ZB-35 GC Columns PhenomenexZebron ZB-35 GC ColumnsPhenomenex
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
推奨用途 高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング 他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~340/360極性18(中級)関連資料(11.97MB)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35
Zebron df=1.5um 7BK-G001-28シリーズ PhenomenexZebron df=1.5um 7BK-G001-28シリーズPhenomenex
50,999税込56,099
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム長さ(m)7.5膜厚(μm)1.5内径(mm)0.53液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron(TM) ZB-1XT SimDist 7AK-G026シリーズ PhenomenexZebron(TM) ZB-1XT SimDist 7AK-G026シリーズPhenomenex
86,999税込95,699
1個
21日以内出荷
推奨用途 効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム 高温模擬蒸留用として人気のある相
仕様MS認定:はい長さ(m)5限界温度(℃)-60~450/450極性5(無極性)内径(mm)0.53USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1XT シムディスト
Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns PhenomenexZebron ZB-1XT SimDist GC ColumnsPhenomenex
83,980税込92,378
1個
21日以内出荷
推奨用途 効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム 高温模擬蒸留用として人気のある相
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~450/450極性5(無極性)内径(mm)0.53関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1XT シムディスト
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-1HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
69,999税込76,999
1個
21日以内出荷
推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT
Zebron 7AG-Gシリーズ PhenomenexZebron 7AG-GシリーズPhenomenex
19,999税込21,999
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム長さ(m)5内径(mm)0.25
Zebron ZB-1plus GC Columns PhenomenexZebron ZB-1plus GC ColumnsPhenomenex
56,999税込62,699
1個ほか
21日以内出荷
推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1plus
Zebron 35HT0.10mm PhenomenexZebron 35HT0.10mmPhenomenex
49,999税込54,999
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム内径(mm)0.1液相35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ固定相ZB-35HT
カラムフィッテイング5個入り ダイセルカラムフィッテイング5個入りダイセル
6,198税込6,818
1箱(5個)
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-38
ガードカラムカプラー ダイセルガードカラムカプラーダイセル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-37
交換用ガードフィルター 2mm×2mm6個入り ダイセル交換用ガードフィルター 2mm×2mm6個入りダイセル
57,980税込63,778
1箱(6個)
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-36
分取用ガードフィルターキット ダイセル分取用ガードフィルターキットダイセル
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-35
シリンジジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルシリンジジョイント 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-32
ルアーロック用ジョイント オス 中圧カラム用 1/4-28UNF ダイセルルアーロック用ジョイント オス 中圧カラム用 1/4-28UNFダイセル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0433-31

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら