絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(454)
- アズワン(66)
- S.G.E(50)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- シゲミ(27)
- 日本理化学器械(NRK)(14)
- 矢沢科学(9)
- コスモスビード(7)
- ビーエム機器(6)
- ADVANTEC(5)
- YMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 三商(3)
- CAMAG(カマグ)(3)
- テクネ計測(3)
- OPTIMA(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ブランドをもっと見る

手動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-82接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-44接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-43接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連8方最高使用圧力686k方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-50接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-42接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-49接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。2つの流路を使い、交互に注入とバックフラッシュを繰り返すことで分析時間を非常に短縮可能な「2連4方バックフラッシュ」を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連4方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-41接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-48接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途16方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数16ポジション最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-47接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途12方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポジション最高使用圧力686k方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-46接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応した手動切換式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-40接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-45接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-30接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-29接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-28接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト12方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-32接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(M4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(M4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート最高使用圧力686kPa方式駆動部:手動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-31接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 オンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-24接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 オンフローセレクト4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-22接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数16ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-27接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 オンフローセレクト12方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-26接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
島津G型ニップル ワッシャーツキ 10個入
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381袋(10組)6日以内出荷島津GC配管に使用するG型ニップルを外径2mmのパイプに溶接する口金です。用途外径2mm配管溶接用セット内容ニップル×10、ワッシャー×10材質ステンレスアズワン品番60-3362-77
島津GC用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801箱(25本)33日以内出荷島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス全量導入用。仕様P/N.221-48335-01容量0.654L種類スプリットレス、全量導入用寸法5.0×3.4(外径×内径)寸法(長さ)95対応機種島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025用対応不活性処理:無し梱包内容個別梱包:×アズワン品番60-3357-74
島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×5m SMFZ
ジーエルサイエンス¥12,980税込¥14,2781本33日以内出荷水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:5内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-27適合外径(inch)配管:3
島津 水素ガス導管 M16×1.5FZ 3×2×10m SMFZ
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷水素ガスのボンベ用調整器と島津ガスクロマトグラフの接続に使用します。出口がM16オスネジ(左)の調整器に適合します。ガスクロマトグラフとの接続は島津M型メス(左)です。仕様※【材質】※ステンレス寸法(長さ)配管:10内径(Φ)配管:2メーカー島津適合ジョイント16P1.5(左)、型メス(左)アズワン品番60-9099-29適合外径(inch)配管:3
小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W20.9-14山(左)メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-41使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:25、2次側:1
定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器
ジーエルサイエンス¥78,980税込¥86,8781台33日以内出荷サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。仕様※SUS316L※フッ素樹脂材質SUS316圧力調整:0.1~0.5最高使用圧力1接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型アズワン品番60-3358-13
大型ハイドロカーボン トラップ 1/8インチ接続
ジーエルサイエンス¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのFID検出器用Air、水素の各ラインに接続することで、ガス中の油分や炭化水素を除去します。高い吸着力を有する活性炭がガス中の油分や炭化水素をが除去します。接続口の両端には20μmのフィルターがあり、チリ、ほこり等の小さな粒子からも装置類を守ります。再生が可能です。仕様本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ガラス、樹脂(保護カバー)寸法Φ50×370、約1.3最高使用圧力680接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム吸着量炭化水素:45アズワン品番60-3358-20流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:HC<5ppb
大型オキシゲントラップ
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスラインに接続することで、キャリヤーガスに含まれる酸素を除去します。高い吸着量で、常温下において2.5Lの酸素を吸収し、キャリヤーガス中の酸素濃度を70ppb以下(流量150mL/min以下で酸素濃度100ppmの窒素ガスにおいて)にまで除去します。酸素吸収量が大きいので長期間使用が可能で、還元による再生処理も可能なため、ランニングコストの面からも経済的です。仕様充填物:活性アルミナ他酸化金属触媒混合物セット内容本体×1※配管用フェラル(シンチュウ)×2材質本体:ニッケルメッキ鋼寸法Φ51×367、約1.2k最高使用圧力970接続1/8インチSL型適合ガス封入ガス:ヘリウム対象ガスヘリウム、窒素、アルゴン、水素、メタンなどの非酸化性ガス吸着量酸素:2.5Lアズワン品番60-3358-19流量~2(推奨)ガス純度(%)精製後:O2<70ppb(流量150以下で酸素濃度100ppの窒素ガスにおいて)
外面用チューブリーマー 6~16mm
ジーエルサイエンス¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷チューブ外面のバリ除去を効率的に手軽に行うことができます。仕様ハンドル※ブレード×1材質ハンドル:ゴム、樹脂、刃:ハイス鋼アズワン品番60-3360-26
変換ジョイント SUS 2個入
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781袋(2個)8日以内出荷スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、日立H8継手に変換するジョイントです。材質ステンレス
変換ジョイント SUS 1/4インチ-島津用 2個入
ジーエルサイエンス¥9,798税込¥10,7781袋(2個)8日以内出荷スーパークリーンガスフィルターのベースプレートに取り付け、島津M型継手に変換するジョイントです。材質ステンレス
圧縮空気用フィルター 103型
ジーエルサイエンス¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。圧力損失が少なく安定した除去効率。コンパクトで省スペース。冷却効果の大きいアルミボディー。ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。仕様本体×1※ホース×1接続口径Rc1/4質量(kg)0.4寸法90(W)×35(D)×230(H)最大流量300(0.7時)使用圧力0.3~1.71固形粒子除去(μm)5アズワン品番60-3361-37使用温度5~60
圧縮空気清浄化フィルター
ジーエルサイエンス¥9,898~税込¥10,888~1個6日以内出荷エアー配管に設置することで水分とミスト等の異物を除去できます。仕様※ポリカーボネート材質アルミダイカスト接続口径Rc1/4最高使用圧力0.97使用流体空気ろ過度(μ)5耐圧(Pa)1.47
内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続
ジーエルサイエンス¥9,398税込¥10,3381式6日以内出荷圧力計に取り付けることで、内圧測定用圧力計として使用できます。測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。仕様横穴針23G×50mm接続形式G1/4アズワン品番60-3360-83