絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(5)
- CAMAG(カマグ)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- OPTIMA(2)
- S.G.E(50)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOHO(トーホー)(3)
- Whatman(ワットマン)(1)
- YMC(2)
- アズワン(69)
- コスモスビード(7)
- シゲミ(27)
- ジーエルサイエンス(466)
- ビーエム機器(6)
- 三商(3)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- 矢沢科学(9)
- ブランドをもっと見る

二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ ステンレス製ダイヤフラム 0~1000mL/min
ジーエルサイエンス¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。気密性の高いシャットオフ機能を備えています。適合フローエレメント色:黒アルマイト(赤ドット付)使用温度範囲~70最高使用圧力1.7方式二次圧変動型精度制御:瞬時流量に対して0.3%取付穴パネル:Φ13接続1/8インチSL型(シンチュウ)回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウムOリングフッ素ゴム流量調整範囲(L/min)0~1000(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)アズワン品番60-9090-88最小差圧(MPa)0.1継手シンチュウ材質(ダイアフラム)SUS316
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-76特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-78特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 3000~30000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-80特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-79特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-75特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-70特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39kに対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-72特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-74特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-73特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-69特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-71特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-64特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-66特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-68特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-63特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-65特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-58特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-60特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-62特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-57特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-59特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-61特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他PTFE、FP材質弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-43使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
メンブレンエアードライヤー 接続用配管アダプター 2個入
ジーエルサイエンス¥7,298税込¥8,0281袋(2個)8日以内出荷メンブレンAirドライヤーのΦ6mmワンタッチジョイントに接続します。適合Φ6ワンタッチジョイントと接続用
メタルダイヤフラム調整器 29.4~294kPa
ジーエルサイエンス¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷小型・軽量でパネルマウントが可能な調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-接続出口:1/8インチ SL型、入口:1/8インチ SL型,29.4~294使用ガス0.8アズワン品番60-9091-65耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:1/8インチ SL型
メタルダイヤフラム調圧器 GC用 60~600kPa
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781個33日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-接続出口:ジーエルサイエンスC用継手、入口:ジーエルサイエンスC用継手使用ガス0.8アズワン品番60-9091-64使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:ジーエルサイエンスC用継手
メタルダイヤフラム調圧器 6~60kPa
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-61使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)6~60耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 60~600kPa
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-63使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 30~300kPa
ジーエルサイエンス¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-62使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)30~300耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
ミニユニオン用スパナ 3/16×1/4 2本入
ジーエルサイエンス¥6,498税込¥7,1481袋(2本)7日以内出荷ミニユニオン用のスパナです。アズワン品番60-3359-77対辺寸法(inch)3/16インチ×1/4インチ
ミニウールプラー/インサート 2個入
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ガスクロマトグラフィー(GC)の注入口ライナー内にウールを挿入・取り外しするための専用ツールです。ライナー内へのウールの配置や除去が容易になり、分析の再現性や精度の向上に寄与します。アズワン品番60-3360-09
ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。仕様調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト材質スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂方式固定:地面固定型接続出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)適合ガスO2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス本数ボンベ:7000L×3本アズワン品番60-3360-85
ボンベ用スパナ付レンチ SH-10
ジーエルサイエンス¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ボンベ開閉時、ボンベ交換時に使用するレンチです。調整器取付用スパナとボンベ開閉用レンチが一体となった製品です。レンチは、酸素・窒素・ヘリウム・アルゴン・水素などの一般ガスに対応した8mm角、およびアセチレン用の10mm角を備えています。材質スチール寸法レンチ:四角8、10スパナW30アズワン品番60-3362-22スパナ厚さ(mm)50
ボンベアダプター ハイプレッシャーシリンジ接続
ジーエルサイエンス¥35,980~税込¥39,578~1個33日以内出荷LPGなどの高圧液体サンプルを、ハイプレッシャーシリンジを使用してボンベから直接採取するためのアダプターです。
プレッシャーモニター PM-222 交換針
ジーエルサイエンス¥16,980税込¥18,6781本17日以内出荷プレッシャーモニターPM-222専用の交換針です。仕様横穴針22G×50mm付アズワン品番60-3360-82
フェラル リムーバー
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781組6日以内出荷グラファイトの穴径の開け直しや、インジェクション入口に、フェラルかすなどが詰まった時に使用します。サイズは大小(0.4mm用、0.8mm用)2本入で1セットです。セット内容穴径0.4mm用×1、穴径0.8mm用×1アズワン品番60-3357-44
バルブ取付パネル
ジーエルサイエンス¥5,498税込¥6,0481枚6日以内出荷各種バルブをガスクロ等のサイドパネルや実験台などに固定する際に使用します。注文時に使用バルブ名または取付穴径を指示してください。取付穴(L金具取付時)4(Φ4.2)、50~70幅、前面パネル:3サラ、75幅アズワン品番60-9086-98製造方法指示:注文時にバルブ名または取付穴径を指定
クロマトグラフィー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら