絞り込み
ブランド
  • Whatman(ワットマン)(3)
穴径(Φμm)
  • 0.2(1)
  • 0.45(1)
直径(Φmm)
  • 21(1)
  • 22.9(1)
  • 25(1)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 4.2
  • 0.07(5)
  • 0.1(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(15)
  • 1.13(7)
  • 1.3(13)
  • 1.7(8)
  • 2.8(3)
  • 3.9(22)
  • 4(20)
  • 4.15(4)
  • 4.5(7)
  • 4.6(19)
  • 4.8(3)
  • 5.1(8)
  • 5.3(3)
  • 6.2(9)
  • 19.6(3)
残液量(μL)
  • 100(2)
100
最高使用圧力(kPa)
  • 517(1)
517
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(1)
0.45(1)
シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1ケース(50個)
当日出荷
PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)ろ過面積(cm2)4.2
Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入 Whatman(ワットマン)Roby 25 GF55 0.7μm 1パック 200個入Whatman(ワットマン)
109,800税込120,780
1パック(200個)
18日以内出荷
SotaxやCaliper(Zymark)、Varianなどの錠剤溶出試験装置での使用に適応機械による操作を受けても安定性を保つポリプロピレン製自動でサンプルろ過を行うロボット用に開発されたシリンジフィルターです。フィルターハウジングは錠剤溶出試験装置に適した素材、デザインとなっています。注)試験研究目的に限ります。チューブ8本入り。チューブ1本につきフィルター25個ずつ。プレフィルターのホウケイ酸ガラス繊維は物理的、化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。GF=ガラス繊維
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型スリップルアー●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)21.0×29.9材質(ハウジング)ポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)4.2アズワン品番62-6173-88
プラディスク 25 Whatman(ワットマン)プラディスク 25Whatman(ワットマン)
23,980税込26,378
1パック(50個)
当日出荷から22日以内出荷
大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
シリンジフィルター