絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(8)
穴径(Φμm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.22(5)
  • 0.45(8)
  • 0.8(1)
直径(Φmm)
  • 33
  • 3(3)
  • 4(14)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.1(2)
  • 12(9)
  • 13(59)
  • 15(10)
  • 16.3(3)
  • 17(3)
  • 20.8(3)
  • 25(79)
  • 26(5)
  • 28(12)
  • 30(6)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
接続方法
  • その他(4)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 3.9(1)
  • 4.5(7)
残液量(μL)
  • 80(5)
  • 100(3)
80・100
最高使用圧力(kPa)
  • 517(2)
  • 860(1)
  • 861(1)
  • 862(4)
  • 1000(2)
517・860・861・862・1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.1(1)
0.2(2)
0.22(5)
0.45(8)
0.8(1)
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
30,980税込34,078
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
MILLEX-LCR Merck(メルクミリポア)MILLEX-LCRMerck(メルクミリポア)
26,899税込29,589
1袋(50個)
当日出荷
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
※目詰まりしにくいフィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) Merck(メルクミリポア)サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクスMerck(メルクミリポア)
69,980税込76,978
1箱(250個)
翌々日出荷
※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン
シリンジフィルター