絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(5)
- 0.45(5)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 5(1)
直径(Φmm)
- 13(4)
- 25(5)
- 30(1)
接続方法
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
残液量(μL)
- 300(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 4.63(1)
ブランド
- GVS
- PALL(ポール)(97)
- Whatman(ワットマン)(77)
- sartorius(ザルトリウス)(43)
- ADVANTEC(33)
- Merck(メルクミリポア)(27)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- アズワン(15)
- VIOLAMO(ビオラモ)(14)
- MS(Membrane Solutions)(11)
- ジーエルサイエンス(11)
- Celltreat(11)
- 大阪ケミカル(7)
- MACHEREY NAGEL(7)
- アルウスキー(7)
- MDI(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- アドバンテック(4)
- ブランドをもっと見る
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(5)
0.45(5)
0.8(1)
1.2(1)
5(1)

ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)6日以内出荷から7日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)3日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PES GF25BNPGSシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME RC GF25BNPGRシリーズ
GVS¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME NY GF25BNPGNシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
SEPARAプレス機
GVS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷シリンジレスフィルターバイアルによる処理をさらに合理化します。ハンドコンプレッサーで押すだけで、前処理時間を短縮、最大12本同時に処理できます。Separa(R)バイアル用に設計。Separa(R)Toggler120で使用した後、Separa(R)バイアルをオートサンプラーに直接セットできます。Separa(R)Toggler120は、交換部品のないメンテナンスフリーのユニットです。オートクレーブ可能。仕様●サイズ:幅15.9cm、奥行23.1cm、高さ24.9cm (SEPARA専用設計)●重さ:3.48kg●同時処理可能数:12本●入数:1箱(1個入)アズワン品番65-3697-03
DIAFILシリンジフィルター直径 Φ30mm 滅菌 50pc
GVS¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)6日以内出荷から7日以内出荷スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
DIAFILシリンジフィルター直径 Φ15mm 滅菌 50pc
GVS¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)6日以内出荷から7日以内出荷スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ
GVS¥2,798税込¥3,0781箱(10個)7日以内出荷から17日以内出荷使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ
GVS¥20,980~税込¥23,078~1箱(50個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PVDF GF25BNPGVシリーズ
GVS¥159,800税込¥175,7801箱(500個)7日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-60
マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ
GVS¥159,800税込¥175,7801箱(500個)6日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict mineralsアズワン品番65-3735-39
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)3日以内出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
アブルオ シリンジフィルター PVDF
GVS¥65,980~税込¥72,578~1セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PVDF
アブルオ シリンジフィルター PTFE
GVS¥65,980~税込¥72,578~1セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE
アブルオ シリンジフィルター PTFE HP
GVS¥89,980税込¥98,9781セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE HP寸法(Φmm)25
ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター
GVS¥21,980税込¥24,1781箱6日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals直径(Φmm)ハウジング:30接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.63材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力性80psi最高使用温度(℃)90メンブレン直径(Φmm)25残液量(μL)300未満入数(個)50材質(メンブレン)疎水性PTFE孔径(Φμm)メンブレン:0.2