ミニザルト PES15 1セット 1776D-------シリーズ
高流量でもっとも軽い操作高い耐薬品性
- 材質(フィルター)
- PES
- 外径(Φmm)
- 25
- フィルター直径(Φmm)
- 15
- 有効ろ過面積(cm2)
- 1.7
- 材質(ハウジング)
- ポリプロピレン
- 耐熱温度(℃)
- 121
- 最大圧力(bar)
- 6
- 残液量(μL)
- 10
- アズワン品番
- 60-2983-79
- 内容量
- 1セット(500個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
カテゴリ








![GFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] GFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![MCEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] MCEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071297-261016-02.jpg)
![PESシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] PESシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071331-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] PES滅菌シリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261016-02.jpg)
![PTFEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] PTFEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071392-261016-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] PVDFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)
![ナイロンシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] ナイロンシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)
![親水性PTFEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] 親水性PTFEシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071507-261016-02.jpg)
![親水性PVDFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] 親水性PVDFシリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071306-261016-02.jpg)
![親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械] 親水性PVDF滅菌シリンジフィルター IDECH(アイデック)[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071428-261016-02.jpg)


