絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • PALL(ポール)(105)
  • Whatman(ワットマン)(44)
  • ワットマン(Cytiva)(44)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
  • ADVANTEC(34)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • GVS(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(14)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • Celltreat(11)
  • MACHEREY NAGEL(11)
  • MS(Membrane Solutions)(10)
  • ビーエム機器(7)
  • アルウスキー(7)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • MTC Bio(4)
穴径(Φμm)
  • 0.2(5)
  • 0.22(2)
  • 0.45(7)
  • 1(1)
  • 5(1)
直径(Φmm)
  • 4(2)
  • 7(2)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 25(4)
接続方法
  • その他(5)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(11)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.07(1)
  • 0.125(1)
  • 0.8(1)
  • 0.92(1)
  • 2.98(1)
  • 4.15(2)
残液量(μL)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
5・10・25・50・100
最高使用圧力(kPa)
  • 690(3)
  • 1000(3)
690・1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(5)
0.22(2)
0.45(7)
1(1)
5(1)
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個ほか
当日出荷
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
カートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用 アズワンカートリッジ式インラインフィルター 1/8"チューブ用アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
フィルター アズワンフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1
カートリッジ式インライン交換用フィルター アズワンカートリッジ式インライン交換用フィルターアズワン
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
フィルター アズワンフィルターアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンナイロン
フィルター アズワンフィルターアズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
PTFEフィルターホルダー アズワンPTFEフィルターホルダーアズワン
58,200税込64,020
1個
当日出荷
仕様適応フィルターサイズ(mm):Φ47材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン(R)接続ねじRC1/4型番AF-FH47アズワン品番2-783-01
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ アズワンシリンジフィルター 100個入 SYシリーズアズワン
11,980税込13,178
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス アズワンPSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメスアズワン
3,090税込3,399
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PSFミニインラインガスフィルター 1/8" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/8"アズワン
1,990税込2,189
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16"アズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワンPCポーラスインラインフィルター オスルアーアズワン
2,028税込2,231特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
滅菌ろ過用フィルター アズワン滅菌ろ過用フィルターアズワン
14,900税込16,390
1箱
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)滅菌方法γ線滅菌済
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
17,523税込19,275
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
PTFEメンブレンフィルターF アズワンPTFEメンブレンフィルターFアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)穴径(μm)5フィルターサイズ(mm)Φ47耐熱温度(℃)-100~+260アズワン品番2-783-11
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンポリエーテルサルフォン
フィルター アズワンフィルターアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
フィルター アズワンフィルターアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
シリンジフィルター アズワンシリンジフィルターアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンナイロン
フィルタ アズワンフィルタアズワン
13,464税込14,810
1個
当日出荷
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
シリンジフィルタ アズワンシリンジフィルタアズワン
19,800税込21,780
1個
当日出荷
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
シリンジフィルター