絞り込み
直径(Φcm)
  • 110
  • 2.5(4)
  • 4.7(5)
  • 5.5(6)
  • 7(6)
  • 9(9)
  • 11(7)
  • 12.5(7)
  • 15(6)
  • 18.5(6)
  • 24(5)
  • 30(5)
  • 55(10)
  • 70(13)
  • 90(15)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 185(10)
  • 240(10)
  • 285(4)
粒子保持能(μm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 11(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(2)
ブランド
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • ADVANTEC(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • GEヘルスケア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定性ろ紙とは、セルロース繊維を原料として作られることが多いろ紙のことです。科学実験で、分析したい試料中に含まれる物質を検出する際に使われる実験用品です。一般的には円形をしていますが、角型の製品もあります。厚みやろ過速度、寸法にバリエーションがあるため、用途に合わせて選択が可能です。目の細かさに応じてろ過スピードが変わるため、水酸化鉄のように比較的大きな沈殿物をろ過する場合は、目が大きくろ過スピードの速いものを、硫酸バリウムなど細かいものをろ過する場合は、目が細かくろ過スピードの遅いものを選択すると良いでしょう。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φcm)」から絞り込む
9(9)
12.5(7)
55(10)
70(13)
90(15)
110
125(13)
150(14)
185(10)
240(10)
直径(Φcm)をもっと見る
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • 円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.131

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
  • 定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #1

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
    用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量中
  • 定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]

    定性濾紙No.1

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般目的にもっとも多く使われています。セット内容:本体×100
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)6
  • 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
  • 定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #4

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #2

    Whatman(ワットマン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
    仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
  • 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #5

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #6

    Whatman(ワットマン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
    仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102

    GEヘルスケア
    ¥459税込¥505
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 2種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.11
  • 定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]

    定性濾紙No.2

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,100税込¥1,210
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    微粒子も保持できます。セット内容:本体×100
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)5
  • ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙SLOW103

    GEヘルスケア
    ¥709税込¥780
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から32日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定性ろ紙