絞り込み
直径(Φcm)
  • 5.5(2)
  • 11(2)
  • 12.5(2)
  • 15(2)
  • 18.5(2)
  • 55(4)
  • 70(4)
  • 90(4)
  • 110(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 185(4)
  • 240(4)
  • 285(3)
  • 300(4)
  • 330(3)
  • 360(2)
  • 400(2)
  • 500(3)
  • 600(4)
粒子保持能(μm)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
最高使用温度(℃)
  • 120(6)
ブランド
  • ADVANTEC
  • GEヘルスケア(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • SKC(環境測定)(4)
  • Whatman(ワットマン)(27)
  • アズワン(3)
  • アドバンテック(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(3)
  • 三商(3)
  • 安積濾紙(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φcm)」から絞り込む
55(4)
70(4)
90(4)
110(4)
125(4)
150(4)
185(4)
240(4)
300(4)
600(4)
直径(Φcm)をもっと見る
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • 円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.131

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • 角形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
  • 円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80保水量(g/cm2)0.026ろ水時間(s)50
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • 角形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC
    ¥17,699~税込¥19,469~
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20摘要一般定性用粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9.0破裂強さ(kPa)79灰分0.1%
  • 角形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り摘要培養液用
定性ろ紙