絞り込み
直径(Φcm)
- 12.5
- 1.27(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 5.5(4)
- 7(4)
- 9(4)
- 11(4)
- 15(4)
- 18.5(4)
- 24(1)
- 55(6)
- 70(10)
- 90(11)
- 110(10)
- 125(12)
- 150(10)
- 180(3)
- 185(6)
- 240(1)
- 直径(Φcm)をもっと見る
粒子保持能(μm)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 20(1)
- 22(1)
ブランド
- ADVANTEC(3)
- ケニス(1)
「直径(Φcm)」から絞り込む
12.5
15(4)
18.5(4)
55(6)
70(10)
90(11)
110(10)
125(12)
150(10)
185(6)
直径(Φcm)をもっと見る

円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.3
ADVANTEC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
ワットマン 定量ろ紙
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1箱(100枚)4日以内出荷から61日以内出荷純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。