絞り込み
直径(Φcm)
  • 5.5(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 55(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 185(1)
粒子保持能(μm)
  • 5
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
ブランド
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙