絞り込み
直径(Φcm)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 18.5(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 185(1)
粒子保持能(μm)
- 7
- 1(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 20(1)
- 22(1)
ブランド
- ADVANTEC(1)
「直径(Φcm)」から絞り込む
12.5(1)
15(1)
18.5(1)
55(1)
70(1)
90(1)
110(1)
125(1)
150(1)
185(1)

円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%