14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
7,798税込8,578
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)セルロース円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
翌々日出荷
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
円筒ろ紙 No.88RH ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RHADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷
高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。
寸法(Φ×高さH)(mm)25×90TGK品番567-40-04-83アズワン品番64-1190-17
円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック円筒ろ紙(No.88RH)アドバンテック
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌日出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(25本)
7日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様組成:セルロース繊維
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(25本)
6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロースWhatman(ワットマン)
9,998税込10,998
1箱(25個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.88R)ADVANTEC
50,980税込56,078
1箱(25本)
41日以内出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
円筒ろ紙(No.86R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.86R)ADVANTEC
19,980税込21,978
1組(25本)
40日以内出荷
主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,900税込21,890
1箱(25本)
翌々日出荷から33日以内出荷
捕集効率(%)>99.9
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25本)
7日以内出荷
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
円筒ろ紙