絞り込み
直径(Φcm)
- 3.3
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 7.5(1)
全長(mm)
- 120(1)
ブランド
- ADVANTEC(2)
「直径(Φcm)」から絞り込む
2.3(1)
2.5(2)
2.8(1)
3.3
3.5(1)
7.5(1)

円筒ろ紙 No.84
ADVANTEC¥9,498税込¥10,4481箱(25本)当日出荷から3日以内出荷おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度大