円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC欠品中
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小