絞り込み
直径(Φcm)
- 2.5
- 2.3(1)
- 2.8(1)
- 3.3(2)
- 3.5(1)
- 7.5(1)
ブランド
- ADVANTEC(2)
「直径(Φcm)」から絞り込む
2.3(1)
2.5
2.8(1)
3.3(2)
3.5(1)
7.5(1)

円筒ろ紙 No.84
ADVANTEC¥9,198税込¥10,1181箱(25本)当日出荷おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野材質セルロース繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)120捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8圧力損失(kPa)0.25灰分0.1%吸湿度大
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂
ADVANTEC¥52,980税込¥58,2781箱(10本)当日出荷煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22外径(Φmm)25質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小