絞り込み
ブランド
- ND精工
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- APEL(4)
- アズワン(2)
- ケニス(2)
- OPTIMA(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- アミッタリ(1)

NIS高反射率積分球
ND精工¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
RIS耐光積分球 シリーズ
ND精工¥199,800~税込¥219,780~1個46日以内出荷積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL測定方法2π