絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(27)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
- アズワン(14)
- ケニス(12)
- BRAND(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(7)
- コクゴ(6)
- 三商(6)
- BIORAD(6)
- 東ソークォーツ(4)
- PIKE Technologies(4)
- ビーエム機器(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- OPTIMA(2)
- LLG Labware(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
石英セル
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1個ほか当日出荷底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
ガラスセル(標準サイズ)
OPTIMA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981ケース(2個)当日出荷材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45アズワン品番1-9737-01透過面2面
角型セルホルダー PE #260
Kartell(カルテル)¥749税込¥8241個当日出荷測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
ディスポセル(アクリル)
アズワン(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1箱(100個)当日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
ディスポセル近紫外・可視光用
アズワン¥1,890税込¥2,0791個ほか当日出荷仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
アズラボ石英セル 2面透明
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個当日出荷お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。材質石英ガラス
セル用洗浄液 セルオチル液
藤原製作所¥2,690税込¥2,9591個当日出荷無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。容量(mL)500アズワン品番2-660-01
標準セル
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
ディスポセル PMMA製 100本入
BRAND¥3,198税込¥3,5181箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PMMA(アクリル樹脂)サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
ディスポセル ウルトラV
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(100個)当日出荷Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
UV用 標準(マクロ)ディスポセル
BRAND¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
ディスポセル(PMMA 近UV用)
BRAND(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)当日出荷測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。種別近UV用材質PMMA寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)300~900標準偏差(nm)320≦±0.004光路幅(mm)10
プラスチックキュベット
三商¥3,898~税込¥4,288~1セット(100個)当日出荷スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
測定用ガラスセル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,798税込¥6,3781セット(4個)当日出荷吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。適合HI96、HI95シリーズ直径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
短光路用セルホルダー
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷タイプ20およびタイプ49用に設計されています。外寸:12.5mm × 12.5mm × 52mm
ディスポセル(100入り)
レオナ¥1,598税込¥1,7581箱(100本)当日出荷から6日以内出荷340~800umの広い領域で使用できます。アクリル製なので取扱いが容易です。材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45波長(nm)340~800
ディスポセル BRAシリーズ
アズワン¥3,290~税込¥3,619~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
セルスタンド
ケニス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
キュベットラック
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
セルスタンド
関東化学¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。材質PP寸法(mm)210×70×35架数16穴サイズ(mm)13×13×15
石英セルマッチングキット
アズワン¥29,700~税込¥32,670~1セット(2個組)ほか当日出荷仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
セルマウント 2個入り 6220シリーズ
ジーエルサイエンス¥5,298税込¥5,8281セット(2個)当日出荷光路長が1mmのセルを標準ホルダーにセットする際に使用します。種別CM-1アズワン品番61-9067-12
石英三角セル 角ベース付
TGK(東京硝子器械)¥37,900税込¥41,6901個欠品中仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
石英セル
OPTIMA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
ガラスセル(ソーダガラス白板)
アズワン¥1,990税込¥2,1891個欠品中標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。透過面2