抽出器/冷却器/エバポレーター :「表示 電源 安全」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)
電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)
モーターDCブラシレスモーター
回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)
安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。