抽出器/冷却器/エバポレーター :「蒸留」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
セット内容寸切りボルト1組の内訳:蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個
材質フランジ/アルミ製、ボルト・ナット類/SUS304製
仕様D:Φ 85.7
容量(mL)250
L1186
L2200
D1Φ 23
D2Φ 8
適合ゴム栓7
アズワン品番61-3629-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
24日以内出荷
石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839 K 2254。石油製品。蒸留試験方法。常圧法蒸留試験
容量(mL)125
L1214
DΦ68
D1Φ17
D2Φ7
適合ゴム栓4
アズワン品番61-3629-87
1個
¥6,698
税込¥7,368
24日以内出荷
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1360
L2230
Φd8
C19/38
J324/40
マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など
仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12
材質SUS304
型式AS-NE-VC
備考2ケ所切込み
アズワン品番62-2107-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法試験法・常圧法蒸留試験 流動点試験。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法曇り点試験。JIS K-2503 航空潤滑油試験方法希釈流動点試験。
dΦ35
容量(mL)45
L120
アズワン品番62-2118-63
1個
¥8,898
税込¥9,788
43日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。