14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。
1個
93,357 税込102,693
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様分離型 材質ガラス 全長(mm)135×360 接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12 アズワン品番1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
1個
7,990 税込8,789
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ二又 外径(Φmm)(側管) 8
1個
9,090 税込9,999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷

材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 筒長(mm)300 種別球入 アーリン氏タイプ ゴム止め(mm)8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ三又 外径(Φmm)(側管) 8
1個
10,400 税込11,440
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
仕様●数量(個):10●号数:0C●大きさ(上径×下径×高さ)(mm):12×9×17.5●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-95
1セット
919 税込1,011
当日出荷

F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。 本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。 手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-53
1個
349 税込384
当日出荷

アズワン品番1-4324-01 材質硼珪酸ガラス-1 外径d(Φmm)35 筒長(mm)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm 脚(mm)Φ12×110 ゴム止め(mm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,090 税込6,699
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
6日以内出荷