抽出器/冷却器/エバポレーター :「注射器 1mL」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-94
1セット
969 税込1,066
当日出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
6日以内出荷