抽出器/冷却器/エバポレーター :「pp サンプル容器」の検索結果
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。