絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • コスモスビード(465)
  • 日本理化学器械(NRK)(282)
  • 旭製作所(240)
  • climbing(クライミング)(192)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
  • アズワン(81)
  • 三商(56)
  • BUCHI(ビュッヒ)(47)
  • IKA(32)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • 桐山製作所(14)
  • 宮本理研工業(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • アドウィン(5)
  • ヤマト科学(4)
  • Porvair(4)
  • Glassco(3)
  • SEKIYA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル R-210/215用SIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 硝子曲管SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
融点用 毛細管 SIBATA(柴田科学)融点用 毛細管SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1箱(100本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。
適合機種B540/545、M-560/565
ひ素検査器 吸収管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 吸収管SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・ひ素試験器 装置B 第18改正日本薬局方 ひ素試験法用の吸収管(部品)です。
トラスコ品番112-3027
抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用 SIBATA(柴田科学)抽出用円筒 ソックスレー脂肪抽出用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
P250はフィルターの概略ポアサイズです。
用途043120-01・032080-01用材質ほうけい酸ガラス
ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツ SIBATA(柴田科学)ミクロケルダ-ル窒素蒸留装置用スペアパーツSIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
ひ素試験器 装置B SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置BSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1セット
欠品中
・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
SPC精油定量受器 一般試験法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 一般試験法SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)ソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
欠品中
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス型式150mL
SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)SPCソックスレー脂肪抽出器セットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
試料球 50mL Φ60 SIBATA(柴田科学)試料球 50mL Φ60SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
欠品中
ガラスチューブオーブンGTO-3000用オプション品です。
容量(mL)50
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用 SIBATA(柴田科学)ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)真空シール R-220SE/Pro用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
BUCHIエバポレーター用シール部品。
冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)冷却器 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用 SIBATA(柴田科学)二重管 セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
欠品中
アズワン品番64-8273-22
ゴム栓 ひ素試験器用 SIBATA(柴田科学)ゴム栓 ひ素試験器用SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う ゴム栓です。
SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 ディーンスターク抽出装置用SIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
ひ素試験器 ひ素びん SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 ひ素びんSIBATA(柴田科学)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使うひ素びん(部品)です。
トラスコ品番112-6232
ひ素検査器 排気管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 排気管SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
・ひ素試験器 装置A(グートツァイト法)に使う排気管(部品)です。
トラスコ品番112-6159
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
レーリッヒ管 SIBATA(柴田科学)レーリッヒ管SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
冷却球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)冷却球 GTO型用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。
用途GTO-3000用球径(Φmm)40
気密シール GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)気密シール GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
欠品中
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。
用途GTO-2000/3000用
センタージョイント Φ10mm GTO型用 SIBATA(柴田科学)センタージョイント Φ10mm GTO型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
用途GTO-1000/2000/3000用
ペーパーダクト 短形 SIBATA(柴田科学)ペーパーダクト 短形SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)SPC中型ソックスレー抽出装置セットSIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1セット
6日以内出荷
ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用SIBATA(柴田科学)
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
真空シール VS22 SIBATA(柴田科学)真空シール VS22SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-80/ R100型式VS22
排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用 SIBATA(柴田科学)排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。
質量(kg)0.2寸法H(mm)65寸法D(mm)70寸法W(mm)630
ゴムブッシュ GTO-1000 SIBATA(柴田科学)ゴムブッシュ GTO-1000SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1袋(2個)
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。
材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
冷却球 GTO用 SIBATA(柴田科学)冷却球 GTO用SIBATA(柴田科学)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-1000用オプション品です。
質量(kg)0.1寸法H(mm)65寸法D(mm)35寸法W(mm)35
ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用 SIBATA(柴田科学)ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-200用スペアパーツです。
質量(kg)0.1寸法H(mm)29寸法D(mm)76寸法W(mm)76
ニードルバルブ フィード用 SIBATA(柴田科学)ニードルバルブ フィード用SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)240寸法(Φmm)ゴム止め:10
ガラスチューブオーブン GTO-200 SIBATA(柴田科学)ガラスチューブオーブン GTO-200SIBATA(柴田科学)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
回転部ユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)回転部ユニット GTO-2000/3000用SIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。
用途回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用質量(kg)3高さH(mm)150奥行D(mm)170幅W(mm)520
コンビクリップ付アダプター R-200/205用 SIBATA(柴田科学)コンビクリップ付アダプター R-200/205用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
センタージョイントGTO-2000用 SIBATA(柴田科学)センタージョイントGTO-2000用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
抽出器/冷却器/エバポレーター