絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- 三商(48)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- アズワン(9)
- climbing(クライミング)(3)
- SEKIYA(2)
- 重松製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト科学(1)
- 桐山製作所(1)
- ケニス(1)
- シグマアルドリッチ(1)

ホースノズル R-210/215用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
融点用 毛細管
SIBATA(柴田科学)¥12,999~税込¥14,299~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。適合機種B540/545、M-560/565
ひ素試験器 装置B
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
ボールジョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥10,999税込¥12,0991個当日出荷・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。サイズS35
平底フラスコ ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せ24/40
抽出器 ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。材質ほうけい酸ガラス上部摺合34/45下部摺合24/40
真空シール VS22
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個当日出荷ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。適合機種R-80/ R100型式VS22
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。規格No,8/No,10
ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32
SPC冷却器 精油定量装置用
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
加熱容器 MEL-280型用
SIBATA(柴田科学)¥6,299税込¥6,9291個17日以内出荷・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。材質ほうけい酸ガラス
昇華用冷却器 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。用途Φ44-50乾燥管用
乾燥管Φ50 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。用途GTO-2000用
試料球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用
ペーパーダクト 短形
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
ソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考材質ほうけい酸ガラス型式150mL
排気筒 セミ・ミクロケルダール窒素分解器 200mLフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6用オプション品です。質量(kg)0.2寸法H(mm)65寸法D(mm)70寸法W(mm)630
ゴムブッシュ GTO-1000
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)3日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-1000用スペアパーツです。材質合成ゴム穴径(Φmm)10小径(Φmm)12大径(Φmm)19
冷却球 GTO用
SIBATA(柴田科学)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-1000用オプション品です。質量(kg)0.1寸法H(mm)65寸法D(mm)35寸法W(mm)35
ロータリーフランジナット スプリング付 GTO-200用
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781セット3日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-200用スペアパーツです。質量(kg)0.1寸法H(mm)29寸法D(mm)76寸法W(mm)76
ニードルバルブ フィード用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。材質ほうけい酸ガラス全長(mm)240寸法(Φmm)ゴム止め:10
ガラスチューブオーブン GTO-200
SIBATA(柴田科学)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷回転機構を持たないシンプルタイプです。減圧下で加熱しますので通常の加熱乾燥より2~3倍の速さで乾燥できます。乾剤フラスコには、シリカゲルや五酸化バナジウムを入れて使用しますと除湿や乾燥が一層速くなります。ガラス発熱体は透明に近く、試料の変化が観察できます。乾燥管には、Φ30×20mmの秤量びんが6コ並べて入ります。減圧状態を維持したまま、乾燥管を本体から抜き出し、サンプルごと持ち運ぶことが可能です。
回転部ユニット GTO-2000/3000用
SIBATA(柴田科学)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷ガラスチューブオーブンGTO-2000/3000用スペアパーツ。用途回転部ユニット GTO-2000/3000回転加熱型用質量(kg)3高さH(mm)150奥行D(mm)170幅W(mm)520