22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)ガラスセット
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

BUCHIロータリーエバポレーター用パーツ。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

BUCHIエバポレーター用シール部品。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)フォームセンサー
ロータリーエバポレーターの「泡立ち」を防止するためのセンサー。 BUCHIロータリーエバポレーターR-300シリーズとインターフェースI300/I300Proと組み合わせて利用が可能。
適合機種R-300+I300/I300Pro
1個
174,990 税込192,489
4日以内出荷

ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
容量(mL)250 規格ISO規格
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
189,800 税込208,780
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)回転フラスコ 20L
BUCHI中型ロータリーエバポレーター用回転フラスコ。
適合機種R-220SE/Pro 容量(L)20
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
1個
89,980 税込98,978
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)真空シール
エバポレーターSRM-3型用オプション部品
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)回転フラスコ 10L
ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
直径(Φmm)100 容量(L)10
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ベーパーダクト
BUCHIロータリーエバポレーター用ベーパーダクト。
適合機種R-300 形状短型 サイズ【ジョイント】29/32
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

10Lロータリーエバポレーター用部品。注入管部分です。
材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)240 寸法(Φmm)ゴム止め:10
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 SRE-M3用
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)真空コネクター TS29/32
ロータリエバポレーターのオプション品です。V、S型ガラスに使用します。
内径(Φmm)9
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

SIBATA(柴田科学)回転フラスコ
エバポレーターSRM-3型用オプション部品 SRE-M3型標準付属タイプ(ISO規格)
容量(mL)300 規格ISO規格
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)真空シール R-100/R-3用
ロータリーエバポレーターR-100型の保守用部品です。 劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-100/R-3用 型式KD-22
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SIBATA(柴田科学)真空シール VS22
ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種R-80/ R100 型式VS22
1個
13,980 税込15,378
22日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ペーパーダクト 短形
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形 外径(Φmm)26 摺合せSPC-29
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500 質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず) 温度精度±3℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm) 温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90 使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと) 温度調節液体膨張式 槽容量(L)2
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷

・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷