抽出器/冷却器/エバポレーター :「科学 実験」の検索結果
関連キーワード
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。
・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。
・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。
・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)500
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)
温度精度±3℃
槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)
温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90
使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)
温度調節液体膨張式
槽容量(L)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
・第8 版食品添加物公定書を参考にしたGutzeit 改良法のひ素及びひ素化合物の検出器です。
・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
構成部品ツバ付ガラス管、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ゴム管、くびり管、ひ素用ゴム栓(8mm穴付)、ひ素試験器(ひ素びん)
1式
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。