18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
特価
118,800 税込130,680
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷

ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。
付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台 アズワン品番64-3880-30
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置のガラス部のみのセットです。 ・使用の際には、架台を別途ご用意ください。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm セット内容二重管、冷却器、ケルダールフラスコ 200mL、チューリップロート(2コ使用)、フラスコ 1L・リップ付、三角フラスコ 300mL(1コ使用)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。
用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。 材質ほうけい酸ガラス 温度範囲(℃)0~360
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置用スペアパーツです。
付属品ピンチコック3コ、ゴム栓(2種)各1コ、ゴム管50cm アズワン品番64-8273-24
1式
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-94
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。
規格No,8/No,10
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(L)1 アズワン品番64-8272-96
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置Ⅱ型用の蒸留容器(部品)です。
用途JIS K0101工業用水試験法JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。 容量(mL)300 全高(mm)325 上部(SPC)SPC-24 側管SPC-15、(上部)SPC-19
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズS35
1個
9,998 税込10,998
48日以内出荷