ウォーターサンプラー/希釈水 :「樹脂」の検索結果

ウォーターサンプラー・希釈水とは、滅菌状態で行う培養液や試薬を調整するために使用する、滅菌済みの水。培養液を必要に応じて希釈するために使います。全ての培養液は、他の菌などの混入を防止するため滅菌することが必要です。そのため滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水を使用することで滅菌する手間が省け、時間を短縮できます。また熱で変質してしまうなど、加熱できない物質を希釈する場合に滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水が便利です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き アズワン品番4-5700-01
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。 イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。 大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。 2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。 不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。 便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
仕様●内容量:20L(コック付き) アズワン品番67-9332-87
1箱
4,490 税込4,939
7日以内出荷