絞り込み
ブランド
- Chemlab(1)
- InterScience(2)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- Sanigen(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(12)
- アテクト(11)
- インターサイエンス(1)
- エルメックス(5)
- ケニス(3)
- サンセイ医療器材(5)
- ネオジェンジャパン(1)
- バクテクス(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- 栄研化学(3)
「容量(mL)」から絞り込む

洗浄液 リンスFluidD
Merck(メルクミリポア)¥6,298~税込¥6,928~1箱(6本)3日以内出荷から11日以内出荷レシチンや油を含有する検体に適しており、ほとんどの抗生物質に対応します。医療機器の無菌経路の洗浄に適しており、一般に医療機器の洗浄方法に関する試験に使用されます。保管環境冷蔵
洗浄液 リンスFluidA
Merck(メルクミリポア)¥9,998税込¥10,9981箱(6本)ほか4日以内出荷から12日以内出荷一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。保管環境冷蔵
洗浄液K
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781箱(4本)翌々日出荷ワセリン、油、油性液剤を含有する検体に適しています。医療機器の洗浄経路、ろ過溶解が難しい試料に適しています。種別洗浄液K 300mLアズワン品番3-3479-06
洗浄液D
Merck(メルクミリポア)¥9,229税込¥10,1521箱(4本)5日以内出荷レシチンや油を含有する検体に適しており、ほとんどの抗生物質に対応します。医療機器の無菌経路の洗浄に適しており、一般に医療機器の洗浄方法に関する試験に使用されます。USP準拠しています。種別洗浄液D 300mLアズワン品番3-3479-05
塩化ナトリウムペプトン緩衝液
Merck(メルクミリポア)¥8,298~税込¥9,128~1箱(6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷1次増菌やサンプル前処理用の緩衝液として使用できます。スクリューボトルは、キャップ下部が分離しボトル側に残るので、開封状態の判別ができます。品名ラベルが透明なので、内容物を目で確認できます。保管環境冷蔵
自動希釈装置
アズワン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。種別DiluFlow(R) 調整分注アームアズワン品番3-5273-05
自動希釈装置
InterScience¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
高純度精製水
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷逆浸透膜(RO)と活性炭フィルターイオン交換樹脂UF膜紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。試薬調製や化学分析培地の調製用精製水として使用可能です。バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。省スペースで保管でき使い切りやすいサイズです。材質容器・コック/PE、外箱/段ボール寸法(mm)200×200×200容量(L)5アズワン品番4-5700-02
滅菌希釈水シリーズ
ネオジェンジャパン¥9,938税込¥10,9321箱(100本)7日以内出荷食品微生物検査に適した滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水です。仕様γ線照射済容量(mL)90 /本アズワン品番60-4379-88保管環境直射日光を避けて2~25℃で保存使用期限製造より1年組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌希釈液 128カップ
TGK(東京硝子器械)¥8,290税込¥9,1191箱4日以内出荷希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。仕様●材質(容器):PP、滅菌済み内容量(mL)9保存温度(℃)2~25希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用)