絞り込み
ブランド
- InterScience
- アズワン(11)
- アテクト(11)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- エルメックス(5)
- サンセイ医療器材(4)
- ケニス(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- インターサイエンス(1)
- Chemlab(1)
- バクテクス(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- Sanigen(1)
特価
「容量(mL)」から絞り込む

自動希釈装置
InterScience¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)ほか翌々日出荷使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)