洗浄器 :「振動子」の検索結果
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
関連キーワード
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304
セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上板:ステンレス(SUS304)
セット内容超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
材質(パッキン)EPDM(t=3mm)
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304
セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上板:ステンレス(SUS304)
セット内容超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。
振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。
増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ
電源AC200V(単相) 50-60Hz
機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート
電源周波数(Hz)50-60
振動子BLT振動子
WDX-600-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子
材質【板】SUS304
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×240×83
厚さt(mm)2.5
材質(パッキン)EPDM t=3mm
アズワン品番61-0172-76
許容入力(W)【最大】600
1個
¥279,800
税込¥307,780
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用振動板型振動子
種別振動板タイプ振動子
材質【板】SUS304
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×83
厚さt(mm)2.5
材質(パッキン)EPDM t=3mm
アズワン品番61-0172-79
許容入力(W)【最大】1200
1個
¥499,800
税込¥549,780
76日以内出荷
WDX-600-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】350×200
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×100
材質(ケース)SUS304
アズワン品番61-0172-75
許容入力(W)【最大】600
1個
¥309,800
税込¥340,780
76日以内出荷
WDX-1200-Ⅰ用投込型振動子
種別投込みタイプ振動子
質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効輻射面】420×300
周波数(kHz)【駆動】28、75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×100
材質(ケース)SUS304
アズワン品番61-0172-78
許容入力(W)【最大】1200
1個
¥589,800
税込¥648,780
76日以内出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)11
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA
定格出力(W)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-74
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥509,800
税込¥560,780
76日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器
質量(kg)12
電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA
定格出力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148
発振周波数(kHz)28、75
アズワン品番61-0172-77
発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
排水1/2インチボールバルブ
タイマー0~15分または連続
標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)38
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電波法型式指定取得済
厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。
実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。
超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
排水方式ハンドルワンタッチ式
発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)
タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転
材質(槽内)ステンレスSUS304
標準強力型KSシリーズ。
超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、
強力洗浄を実現。
外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。
4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、
空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)
電波法(型式指定取得済み)
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
電源AC100V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
ヒーター温度(℃)設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。
材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
番号総務省指定番号:第BU-24002号
本体質量(kg)7
排水方式手動排水バルブ式
給水方式洗浄槽上部からの手動注水
発振周波数(kHz)38
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし
高周波出力(W)80
槽容量(L)5.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
1台(1台)
¥250,000
税込¥275,000
翌日出荷
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
ヒーター-
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー60分メカニカル
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300
槽容量(L)3.8
付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)約6.3
容量(L)3.8
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×257
型番US-303
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)381×230×257
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)120
アズワン品番61-0084-04
発振方式38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー60分メカニカル
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
ヒーター-
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー99分デジタル
《電波法型式指定取得済》。一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
材質槽:ステンレス鋼 SUS304
電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)
発振周波数40kHz BLT自励発振
タイマー99分デジタル
独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)
材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡
電源(V)AC100 50/60Hz
発振周波数38kHz BLT他励発振
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)
安全機能ヒーター異常加熱防止
5段階の出力調整
出力可変により最適な洗浄が可能
ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能
約50%~100%の出力可変が可能
(約50%出力はECO)
ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄
洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用
操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル
3つの安全機能付き
温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止
独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)
材質洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂
電源AC100V 50-60Hz
機能出力切替(5段階)
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
タイマー最大60分(1分刻みで設定可能)
出力調整5段階切替(約50%~100%)
発振方式38kHz BLT 自励発振
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。
効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。
3種類の洗浄モードを選択可能です。
外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。
振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。
2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。
発振機内部保護用吸気フィルター付きです。
エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
仕様●発振:100kHz●高周波出力:150W●電源:AC100V 50-60Hz●電源コード長:約1.8m●電源容量:0.25kVA●タイマー:最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)●安全装置:漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能●発振機サイズ(約):W295×D450×H180mm ※発振機サイズには突起部を含みません。●振動ユニットサイズ(約):W230×D150×H111mm ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●振動ユニット接続ケーブル長:5m(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)●本体質量(約):発振機/7kg、振動ユニット/6kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●振動子:BLT(ボルト締めランジュバン)●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター
アズワン品番67-7319-14
1式
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター
材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。
電源AC100V 50-60Hz
ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。
安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)約1.8
使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60
振動子BLT(ボルト締めランジュバン)
タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター
材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。
電源AC100V 50-60Hz
ケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。
安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)約1.8
使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60
振動子BLT(ボルト締めランジュバン)
高周波出力(W)200
タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
電源容量(kVA)0.35
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。洗浄液を取り替えた際、洗浄前に5~10分間超音波を発振させると同等の効果が得られます。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)
機能メカニカルタイマ(5分刻みで0~60分、連続モード付)、ヒーターON/OFF付
材質(洗浄槽)ステンレス鋼SUS304
球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。
機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード
タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)
材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)
発振周波数(kHz)40
発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)26
洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)1000
電圧(V)AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122
材質(洗浄槽)ステンレス
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)5~60
使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数35kHz
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40
発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
最大使用液温(℃)5~65
振動子ボルト締めランジュバン型振動子
仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)
タイマー0~99分(1分単位)
制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)
電源コード(m)2
材質(槽内)SUS304
バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波法型式指定取得済
用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。
4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。
発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能)
発振周波数(kHz)40(BLT振動子)
タイマー設定0~99分(1分単位)
制御温度(℃)30~60(10単位)
材質(槽内)ステンレスSUS304
バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ)
発振方式AM+FM 4モードから選択可能
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
1
2
次へ
『器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります
- 超音波洗浄器用洗浄剤
- 洗浄器
- 洗浄器周辺商品
- 硫酸槽
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。