198件中 161198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSトラップ球全硫黄燃焼装置用 CL0568-06シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球全硫黄燃焼装置用 CL0568-06シリーズclimbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ球ペントテンサン蒸留装置用 CL0567-01シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球ペントテンサン蒸留装置用 CL0567-01シリーズclimbing(クライミング)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
TSトラップ球 長型 CL0566シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球 長型 CL0566シリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ球 長型・角度75°・105° CL0564シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球 長型・角度75°・105° CL0564シリーズclimbing(クライミング)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ球 垂直型・55Φ CL0562シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球 垂直型・55Φ CL0562シリーズclimbing(クライミング)
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ球 ロータリー300mL用 CL0561シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球 ロータリー300mL用 CL0561シリーズclimbing(クライミング)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ球 ロータリー200mL用 CL0560シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ球 ロータリー200mL用 CL0560シリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TSトラップ II型 CL0266シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ II型 CL0266シリーズclimbing(クライミング)
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
TSトラップ Ⅰ型 CL0265シリーズ climbing(クライミング)TSトラップ Ⅰ型 CL0265シリーズclimbing(クライミング)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
TS真空トラップ CL0261シリーズ climbing(クライミング)TS真空トラップ CL0261シリーズclimbing(クライミング)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
凝縮用トラップ ゴム止メ部外径8mm CL0260シリーズ climbing(クライミング)凝縮用トラップ ゴム止メ部外径8mm CL0260シリーズclimbing(クライミング)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
外径(Φmm)ゴム止メ部:8
トラップ 凝縮用 1929シリーズ コスモスビードトラップ 凝縮用 1929シリーズコスモスビード
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
溶媒溜め 2500シリーズ コスモスビード溶媒溜め 2500シリーズコスモスビード
10,980税込12,078
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
コールドトラップ ステンレス製 アズワンコールドトラップ ステンレス製アズワン
20,800税込22,880
1個
当日出荷
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部ストレートアズワン品番2-8099-03
真空トラップ 硼珪酸ガラスー1 アズワン真空トラップ 硼珪酸ガラスー1アズワン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
トラップボトル F19917シリーズ Bel-Art Productsトラップボトル F19917シリーズBel-Art Products
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本)材質本体/PP、チューブ/PVC質量(g)900容量(L)3.8チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9アズワン品番2-7593-12オートクレーブの可否
凝縮トラップ TGK(東京硝子器械)凝縮トラップTGK(東京硝子器械)
34,300税込37,730
1個
31日以内出荷
ワンタッチノズルで簡単に脱着できます。
仕様キャップ・クリップ材質樹脂製Oリング材質バイトン
トラップ I型 ホース分離型 TGK(東京硝子器械)トラップ I型 ホース分離型TGK(東京硝子器械)
16,500税込18,150
1個
18日以内出荷
ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易です。ノズル部材質ガラス・バイトンOリングを使用していますので、耐蝕性に優れています。
共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。
長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
SPC連結管 トラップ付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPCトラップ球 ゴム止め付 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ゴム止め付SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
上部(SPC)SPC-15外径(Φmm)30
SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)SPC二連トラップ球 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ゴム止付SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 傾斜形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)SPC三角トラップSIBATA(柴田科学)
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
材質ほうけい酸ガラス
共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学)共通摺合トラップ球 曲形SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
球径(Φmm)53材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
ガラストラップホルダー アズワンガラストラップホルダーアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
アズワン品番1-6102-02適合VST-5526・VST-5025材質ステンレス(SUS304)取付棒寸法Φ8×200mm
トラップ 28/12 IWAKI(AGCテクノグラス)トラップ 28/12IWAKI(AGCテクノグラス)
19,980税込21,978
1箱(1個)
12日以内出荷
有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
トラップ球 IWAKI(AGCテクノグラス)トラップ球IWAKI(AGCテクノグラス)
23,980税込26,378
1箱(1個)
12日以内出荷
大容量ガラスコンデンサー DRシリーズ ADVANTEC大容量ガラスコンデンサー DRシリーズADVANTEC
83,980税込92,378
1台
33日以内出荷
コールドトラップ用別売品。
DRT150FA、180FA用オプション品 ADVANTECDRT150FA、180FA用オプション品ADVANTEC
29,980税込32,978
1個ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
コールドトラップ用別売品。
ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)ズルセット(白色) パーフロ仕様 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
冷却トラップ装置UT型専用です。
仕様ノズルセット(白色)、パーフロ仕様アズワン品番64-9483-31
真空トラップ用部品 宮本理研工業真空トラップ用部品宮本理研工業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
キャスター付き台車 UT-2000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)キャスター付き台車 UT-2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
専用の台車です。真空ポンプをセットしたままでも装置を楽に移動できます。
コード192430アズワン品番65-0573-79
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ専用保護ネット EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサ専用保護ネットEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
コード258400アズワン品番65-0573-77
低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットB 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)低沸点溶媒用ガラスコンデンサセットB 500mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
冷却トラップ装置UT型専用です。
容量(mL)500アズワン品番64-9483-26
蒸留装置用トラップ CL0267シリーズ climbing(クライミング)蒸留装置用トラップ CL0267シリーズclimbing(クライミング)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
実験研究用トラップ