絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 5(8)
- 8(2)
- 10(16)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(19)
- 15(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(19)
- 20(8)
- 25(20)
- 25.4(1)
- 30(3)
- 50(19)
- 100(13)
- 150(3)
- 152(1)
- 300(3)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(4)
- 16.45(9)
- 32.9(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.056(1)
- 0.08(1)
- 0.107(1)
- 0.114(2)
- 0.13(2)
- 0.16(1)
- 0.165(1)
- 0.18(2)
- 0.201(1)
- 0.203(1)
- 0.23(1)
- 0.292(1)
- 0.3(1)
- 0.33(1)
- 0.584(1)
ブランド
- アズワン(10)
- 中興化成工業(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 本多産業(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(8)
10(16)
13(19)
15(5)
19(19)
20(8)
25(20)
38
50(19)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

ニトフロン #973UL-S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
ホンダフロー粘着テープ 10m
本多産業¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。テープ長さ(m)10
PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ
アズワン¥17,040税込¥18,7441巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥12,770税込¥14,0471巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥23,245税込¥25,5701巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥24,290税込¥26,7191巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100
中興化成工業¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から7日以内出荷主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
アズワン¥30,294税込¥33,3231巻翌々日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.584(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥16,560税込¥18,2161巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ
アズワン¥40,980税込¥45,0781巻翌々日出荷から8日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)色ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
アズワン¥48,817税込¥53,6991巻翌々日出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥40,075税込¥44,0831巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥17,760税込¥19,5361巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート