絞り込み
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(33)
  • 色オレンジ(20)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(34)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(16)
  • 色ピンク(16)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(45)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(46)
ブランド
  • アズワン(59)
  • サンワ[テープ](36)
  • GA International(29)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • 武藤化学(22)
  • ケニス(15)
  • シャムロック(13)
  • 三商(12)
  • ナリカ(9)
  • エスコ(8)
  • 日本ブレイディ(7)
  • NITTO(6)
  • 中興化成工業(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • SP scienceware(3)
  • h-old(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #973UL-S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
    テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13連続使用温度(℃)220
  • ダイヤペン オグラ宝石精機工業

    ダイヤペン

    オグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
    用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
  • 封印シール アズワン

    封印シール

    アズワン
    3,720税込4,092
    1袋(100枚)
    当日出荷
    のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
    用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
  • ヘッター付きレギュラーワッポン ヤマニパッケージ

    ヘッター付きレギュラーワッポン

    ヤマニパッケージ(6件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
  • ダイヤペン用 替え芯 オグラ宝石精機工業

    ダイヤペン用 替え芯

    オグラ宝石精機工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • ビニールテープS ナリカ

    ビニールテープS

    ナリカ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
  • 検査用ハサミ アズワン

    検査用ハサミ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷
    接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155アズワン品番2-7442-01
  • ボーダーラベル(F) アズワン

    ボーダーラベル(F)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1ロール
    当日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    ロール長さ(m)5
  • ガラス管切 ケニス

    ガラス管切

    ケニス(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
    適合パイプ径(Φmm)5~20
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • 劇毒物ラベル ケニス

    劇毒物ラベル

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
    セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
  • USLシールテープ TGK(東京硝子器械)

    USLシールテープ

    TGK(東京硝子器械)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
    使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
  • ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #900UL

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
    タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
  • GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ アズワン

    GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ

    アズワン
    339税込373
    1袋(5枚)
    当日出荷
    容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
    材質PET寸法(mm)15×15
  • アセテートフィルムテープ 3M(スリーエム)

    アセテートフィルムテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
    テープ長さ(m)65
  • ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)

    ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
    TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    719税込791
    1袋(10シート×40枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×75耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
  • 屋外用ビニル粘着テープ NITTO

    屋外用ビニル粘着テープ

    NITTO
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    耐候性と電気絶縁性に優れています。
    材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.2幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)アズワン品番3-1627-11粘着力(N/19mm)7.6(目安)
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    1,550税込1,705
    1袋(10シート×24枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×81耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
  • ダイヤモンドスクライバー VWR

    ダイヤモンドスクライバー

    VWR(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
    材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
  • 低VOC粘着テープ NITTO

    低VOC粘着テープ

    NITTO
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    環境に優しいテープです。
    テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ NITTO

    自己融着性シリコーンゴムテープ

    NITTO
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    耐熱性と耐候性に優れています。
    種別19mm×15m×0.3t 赤テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.3アズワン品番3-1625-01
  • 耐熱カラフルラベル ZSシリーズ アズワン

    耐熱カラフルラベル ZSシリーズ

    アズワン
    4,802税込5,282
    1巻(500枚)
    当日出荷
    耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    839税込923
    1袋(10シート×28枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    種別丸型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×68耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
  • ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    1,598税込1,758
    1箱(10巻)
    当日出荷
    粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
    材質基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)約0.2長さ(m)10粘着力(N/10mm)0.50以上引張強度(N/10mm)20.0以上
  • バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー

    バルフロン PTFE粘着テープ

    日本バルカー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性
  • 1456片 カラーラベルシール エスコ

    1456片 カラーラベルシール

    エスコ
    380税込418
    1パック(14枚)
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
  • ステンレスハサミ FU-175 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスハサミ FU-175

    TGK(東京硝子器械)
    4,790税込5,269
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。 切れ味もバツグンです。
    全長(mm)175
  • ガラス切 レオナ

    ガラス切

    レオナ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
    寸法(mm)60×65
  • マーキングペン サビレックス

    マーキングペン

    サビレックス
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
    寸法(mm)ペン先:0.6
  • カラーラベル アズワン

    カラーラベル

    アズワン(1件のレビュー)
    8,504税込9,354
    1巻(1000枚)
    当日出荷
    1枚ずつはがして使える台紙付きです。
    材質寸法(mm)13×30
  • チューブチェッカー 黒 三商

    チューブチェッカー 黒

    三商(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
  • ガラス管切 ナリカ

    ガラス管切

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    直径20mmまでのガラス管を切断可能。
  • チューブチェッカー アズワン

    チューブチェッカー

    アズワン
    2,990税込3,289
    1組(5本)
    当日出荷
    アズワン品番2-3824-01
  • ワッペンラベル(丸ワッペン) アズワン

    ワッペンラベル(丸ワッペン)

    アズワン
    2,300税込2,530
    1袋(10シート)
    当日出荷
    バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
    白・黄・赤・緑・青×各2
  • 毒・劇物ステッカー 紙製 ナリカ

    毒・劇物ステッカー 紙製

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1セット
    当日出荷
    毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
    セット内容劇物80枚・毒物20枚寸法(mm)40×20
  • ガラスクロス粘着テープ NITTO

    ガラスクロス粘着テープ

    NITTO
    4,998税込5,498
    1巻(33m)
    当日出荷
    物理的強度電気絶縁性断熱性に優れています。
    種別188UL 1933 0.18mm×19mm×33mテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.18アズワン品番1-1578-01
  • 両面荷札ラベル アズワン

    両面荷札ラベル

    アズワン
    4,455税込4,901
    1箱(1000セット×2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質基材/上質紙、粘着剤/アクリル系サイズ(mm)58×115
  • シールテープ アラム

    シールテープ

    アラム
    229税込252
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
    耐熱温度(℃)260
実験用文具/備品