絞り込み
ウェル数
- 96(9)
- 384(2)
ウェル形状
- V底
- C底(6)
- F底(13)
- U底(15)
- その他(2)
- 丸底(13)
- 平底(39)
容量(μL)
- 120(1)
- 145(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 300(3)
- 360(2)
- 500(1)
- 1000(1)
タイプ
- DNA LoBind(1)
- Sterile(2)
- その他(1)
ブランド
- BRAND(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- EVER GREEN(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コーニング(2)
- ステム(2)
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
「ウェル数」から絞り込む
96(9)
384(2)

マイクロプレート 96ウェル 50枚
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷から8日以内出荷未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。材質ポリスチレン(PS)
マイクロプレート(96ウェルプレート)
ステム¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)翌々日出荷γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×12滅菌方法γ線滅菌
コースター マルチウエルプレート
コーニング¥28,980税込¥31,8781セット(50枚)翌々日出荷から7日以内出荷ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。材質ポリスチレン
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
ディープウェルプレート 1ケース 20個入
EVER GREEN¥17,980~税込¥19,778~1ケース(20個)翌々日出荷から12日以内出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。寸法(mm)86×130×36ウェル数96
96ウェル マイクロプレート ラウンドウェル 60180-Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781個(10個)48日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル形状:直径7mm●高さ(mm):14.7●バーコード:あり●入数:10個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2容量(μL)220ウェル形状V底ウェル数96アズワン品番67-2991-41
384ウェル マイクロプレート スクエアウェル 145μL V底 スクエア 60180-Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781個(10個)37日以内出荷WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSテスト済みのポリプロピレン素材から製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●フォーマット:マイクロプレート、スクエアウェル●高さ(mm):15.5●ウェル形状:スクエア●バーコード:なし●入数:10個入●Performance Level 1容量(μL)145ウェル形状V底ウェル数384アズワン品番67-2991-06
マイクロプレート 滅菌
BRAND¥27,980税込¥30,7781箱(50個)4日以内出荷から95日以内出荷滅菌フタ付き個装、β放射線(ISO11137 及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適合)本体寸法(mm)127.71×85.43×14.10Hウェル数96
96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1箱8日以内出荷はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。形状角穴本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1ウェル形状V底
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル
コーニング¥22,030税込¥24,2331ケース(50パック×1個)5日以内出荷無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています。無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm2です。フタ無しのために別売しています。トータルボリュームは320μLです。推奨するワーキングボリュームは75- 200μLです。標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。色ボトム:クリアタイプフタなし容量(μL)推奨ワーキングボリューム:75-200表面処理無処理ウェル形状ウェルボトム:Vプレートプレートフォーマット:96ウェルウェル容量(μL)380外観スタンダードアズワン品番69-0816-55入数1ケース 1個×50パック入色(プレート)クリア滅菌済みの有無滅菌済み