マイクロプレート :「滅菌」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ウェル数」から絞り込む
6(1)
12(1)
24(1)
48(1)
96(1)
Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。重さ:2ポンド(950グラム)。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●重さ:2 lbs.●アプリケーション:Manipulation of HYPERStack Redesign●オートクレーブ可能:あり
アズワン品番65-3963-30
1ケース(1個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:クリア●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なし
アズワン品番65-3961-76
1ケース(4パック×25個)
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-59
1ケース(5パック×10個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-61
1ケース(5パック×10個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
1ケース(5パック×20個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-60
1ケース(5パック×10個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
1ケース(4パック×25個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
1ケース(4パック×25個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。フタ無し、フタは別売品です。白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なし
アズワン品番65-3960-92
1ケース(4パック×25個)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚
アズワン品番65-3962-63
1ケース(5パック×10個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します。表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます。表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です。滅菌済み、ノンパイ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり
アズワン品番65-3962-36
1ケース(5パック×20個)
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。▼USPクラスVIポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォ
仕様●ビーズサイズ:125-212μm●密度:~1.026●培養表面(cm2/gram):360●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●サイズ:500g●表面処理:Corning CellBIND表面
アズワン品番65-3960-96
1ケース(1個)
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。▼USPクラスVIポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォ
仕様●ビーズサイズ:125-212μm●密度:~1.026●培養表面(cm2/gram):360●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●サイズ:500g●表面処理:低濃度 Synthemax II表面
アズワン品番65-3960-98
1ケース(1個)
¥589,800
税込¥648,780
欠品中
1ケース(4パック×25個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
1
2
次へ
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。