マイクロプレート :「ガラス」の検索結果
マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ウェル数」から絞り込む
96(1)
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
適合無色透明 耐熱性あり
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
適合無色透明
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質アルミ
適合気密性大 耐熱性あり 不透明
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
材質ポリスチレン(PS)
商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1
厚さ(μm)50
1箱
¥17,100
税込¥18,810
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
1箱
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
厚さ(mm)1.5(天井部)
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。