絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(467)
- ベクトン・ディッキンソン(368)
- 栄研化学(45)
- 島津ダイアグノスティクス(43)
- 極東製薬工業(20)
- アズワン(11)
- アテクト(11)
- キッコーマンバイオケミファ(9)
- エルメックス(6)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
- ADVANTEC(3)
- ケニス(3)
- VWR(3)
- ネオジェンジャパン(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- サン化学(2)
- PALL(ポール)(2)
- 関東化学(2)
- 林純薬工業(2)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

極東 CLIG寒天生培地 50本入
極東製薬工業¥5,998税込¥6,5981箱(50本)3日以内出荷大腸菌の確認及び、腸管出血性大腸菌O157鑑別が容易にできます。高層部で乳糖からの酸産生、斜面部でセロビオースからの酸産生が確認できます。培地に365nmの紫外線を照射した場合、大腸菌は青色蛍光を示しますが、腸管出血性大腸菌O157はβ-Dグルクロニダーゼ陰性のため青色蛍光を示しません。また斜面部に発育した菌を用いてインドール産生を確認することができます。種類寒天生培地温度範囲(℃)4~8(貯法)有効期間6ヶ月アズワン品番64-5102-40保管環境冷蔵
メルク培地
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から22日以内出荷食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です。 乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です。容量(g)500保管環境常温
新採便管
エルメックス¥11,980税込¥13,1781ケース3日以内出荷腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です 機械塗抹も可能です。 検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。 pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-79
Xgal-MUG培地
エルメックス¥23,980税込¥26,3781ケース3日以内出荷10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-78
Xgal-MUG培地
エルメックス¥19,980税込¥21,9781ケース3日以内出荷1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。アズワン品番64-8070-77
PETG角型培地瓶 BGCシリーズ
TriForest¥12,980~税込¥14,278~1箱(24本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスバリア性に優れています。 培地や試薬、バッファーの保管に適してます。 ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地 ペーパーディスク インドールテスト用
エルメックス¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。用途ペーパーディスク インドールテスト用アズワン品番64-8070-91
EasyPlate
キッコーマンバイオケミファ¥74,980税込¥82,4781ケース(40袋×25枚)当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)用途大腸菌群数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1型番CCアズワン品番4-5420-52培養時間24時間±1時間
粉末培地 コロンビア寒天基礎培地 カンピロバクターなどの培養用
Merck(メルクミリポア)¥33,099税込¥36,4091個翌々日出荷容量カンピロバクターなどの培養用アズワン品番3-3493-17培地名コロンビア寒天基礎培地
ウイルス輸送用培地
エルメックス¥25,980税込¥28,5781ケース61日以内出荷ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16全長(mm)102(キャッピング時)容量(mL)3保存温度範囲(℃)5~25アズワン品番64-8070-98
滅菌液体培地
TGK(東京硝子器械)¥20,800~税込¥22,880~1箱8日以内出荷色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。種類液体培地温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
BD BBL TM マッコンキーⅡ寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷わずかに選択性のある鑑別培地で、大腸菌群および腸管病原菌の検出に使用します。質量(g)500タイプ大腸菌群用種類寒天培地アズワン品番63-6528-79
BD Difco TM ブドウ糖寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷食品の腐敗に関係する好温性フラットサワー菌の培養に用いる培地です。質量(g)500種類寒天培地アズワン品番63-6531-52
BD Difco TM バイオレットレッド胆汁寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷食品中の大腸菌群の検出に用いられる選択培地です。質量(g)500タイプグラム陰性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6528-99
BD Difco TM コロンビア血液寒天基礎培地
ベクトン・ディッキンソン¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷血液を添加して使用する浸出液無添加の基礎培地です。栄養要求の厳しい菌の分離・培養に使用します。質量(g)500タイプ一般細菌用種類寒天培地アズワン品番63-6528-04
BD BBL TM CLED寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷尿中からの細菌の分離定量および推定に使用します。質量(g)500タイプ一般細菌用種類寒天培地アズワン品番63-6527-96
BD BBL TM R2A寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥5,898税込¥6,4881個(20枚×1本)5日以内出荷日本薬局方の製薬用水の品質管理に記載されています。飢餓細菌、損傷菌の発育を促進します。常温保存で6か月の有効期限です。種類寒天培地アズワン品番63-6526-79保管環境冷蔵
BD Difco TM マイコプラズマサプリメント
ベクトン・ディッキンソン¥59,980税込¥65,9781個(6本)8日以内出荷マイコプラズマの分離培養に用いるマイコプラズマ培地(PPLO培地)と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-66保管環境冷蔵
BD Difco TM レプトスピラエンリッチメントEMJH
ベクトン・ディッキンソン¥119,800税込¥131,7801個(6本)31日以内出荷(レプトスピラの培養および保存に用いる)レプトスピラ基礎培地EMJHと共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-65保管環境冷蔵
BD Difco TM PALCAM抗生物質サプリメント
ベクトン・ディッキンソン¥12,980税込¥14,2781個(3本)4日以内出荷食品からのリステリアの分離および培養に用いるPALCAM基礎培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-64保管環境冷蔵
BD Difco TM 粉末ティンスダールエンリッチメント
ベクトン・ディッキンソン¥21,980税込¥24,1781個(6本)5日以内出荷ジフテリア菌の鑑別的分離に用いるティンスダール基礎培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-63保管環境冷蔵
BD Difco TM レジオネラ寒天培地エンリッチメント
ベクトン・ディッキンソン¥14,980税込¥16,4781個(6本)5日以内出荷(レジオネラの分離および培養に用いる)レジオネラ寒天基礎培地と共に使用します。タイプ一般細菌用種類寒天培地アズワン品番63-6532-62保管環境冷蔵
BD Difco TM Antimicrobic VialA 64-72-2 64-72-2
ベクトン・ディッキンソン¥26,980税込¥29,6781個(6本)31日以内出荷ローズベンガル寒天培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-61保管環境冷蔵CAS登録番号64-72-2
BD Difco TM ポリミキシンB
ベクトン・ディッキンソン¥15,980税込¥17,5781個(6本)5日以内出荷抗生物質:ポリミキシンBです。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-60保管環境冷蔵
BD Difco TM ノボビオシンサプリメント
ベクトン・ディッキンソン¥18,980税込¥20,8781個(6本)5日以内出荷大腸菌O157の増菌用に用いる変法EC培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-59保管環境冷蔵
BD Difco TM エルシニア抗生物質サプリメント CN
ベクトン・ディッキンソン¥12,980税込¥14,2781個(6本)5日以内出荷Y. enterocoliticaの選択的分離培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-58保管環境冷蔵
BD BBL TM VCNTインヒビター
ベクトン・ディッキンソン¥219,800税込¥241,7801個(10本)31日以内出荷淋菌と髄膜炎菌分離用培地に添加して使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-57保管環境冷蔵
BD BBL TM V-C-Nインヒビター
ベクトン・ディッキンソン¥14,300税込¥15,7301個(10本)5日以内出荷バンコマイシン、コリスチンおよびナイスタチンを含む抗生物質混合物で、淋菌と髄膜炎菌分離用培地に添加して使用します。タイプ一般細菌用保管環境冷蔵
BD BBL TM 1%亜テルル酸塩溶液
ベクトン・ディッキンソン¥18,980税込¥20,8781個(10本)5日以内出荷培地調製の際に選択および鑑別剤として容易に使用できるように調製されています。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-53保管環境冷蔵
BD BBL TM 2%ヘモグロビン溶液
ベクトン・ディッキンソン¥13,980税込¥15,3781個(10本)5日以内出荷培養条件の厳しい細菌の培養用培地の添加物です。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-49保管環境冷蔵
BD Difco TM 改良オックスフォードサプリメント
ベクトン・ディッキンソン¥21,980税込¥24,1781個(6本)5日以内出荷改良オックスフォード培地と共に使用します。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-48保管環境冷蔵
BD Difco TM デソキシコール酸ナトリウム
ベクトン・ディッキンソン¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷肺炎球菌の胆汁溶解性試験用および培地成分として使用されるデソキシコレートのナトリウム塩です。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-47
BD Difco TM D-ソルビトール
ベクトン・ディッキンソン¥10,500税込¥11,5501本42日以内出荷D-ソルビトール、単糖類です。質量(g)500タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-45
BD Difco TM ラムノース 10030-85-0 10030-85-0
ベクトン・ディッキンソン¥54,980税込¥60,4781本31日以内出荷L-ラムノース、単糖類です。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-43CAS登録番号10030-85-0
BD Difco TM ラフィノース
ベクトン・ディッキンソン¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷D(+) -ラフィノース五水和物、単糖類です。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-42
BD Difco TM マルトース 69-79-4 69-79-4
ベクトン・ディッキンソン¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷麦芽糖(+)1水和物です。二糖類なのでDまたはL型で分類されません。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-41CAS登録番号69-79-4
BD Difco TM D-ガラクトース 59-23-4 59-23-4
ベクトン・ディッキンソン¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷D(+) - ガラクトース、単糖類です。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-40CAS登録番号59-23-4
BD Difco TM セロビオース 528-50-7 528-50-7
ベクトン・ディッキンソン¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷無水の二糖類セロビオースです。二糖類なのでD、またはL型で分類されません。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-38CAS登録番号528-50-7
BD Difco TM ラクトース
ベクトン・ディッキンソン¥6,098税込¥6,7081本5日以内出荷ラクトース一水和物です。二糖類なのでDまたはL型で分類されません。タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-36