絞り込み
ブランド
  • エルメックス
  • Merck(メルクミリポア)(473)
  • ベクトン・ディッキンソン(368)
  • 栄研化学(45)
  • 島津ダイアグノスティクス(43)
  • 極東製薬工業(20)
  • アズワン(11)
  • アテクト(11)
  • キッコーマンバイオケミファ(9)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
  • ADVANTEC(3)
  • ケニス(3)
  • VWR(3)
  • ネオジェンジャパン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • サン化学(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • 関東化学(2)
  • 林純薬工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 新採便管 エルメックス

    新採便管

    エルメックス
    11,980税込13,178
    1ケース
    3日以内出荷
    腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です 機械塗抹も可能です。 検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。 pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
    仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1ケース
    3日以内出荷
    5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-79
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    23,980税込26,378
    1ケース
    3日以内出荷
    10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-78
  • Xgal-MUG培地 エルメックス

    Xgal-MUG培地

    エルメックス
    19,980税込21,978
    1ケース
    3日以内出荷
    1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
    アズワン品番64-8070-77
  • 大腸菌群・E.coli同時検査用培地 ペーパーディスク インドールテスト用 エルメックス

    大腸菌群・E.coli同時検査用培地 ペーパーディスク インドールテスト用

    エルメックス
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
    用途ペーパーディスク インドールテスト用アズワン品番64-8070-91
  • ウイルス輸送用培地 エルメックス

    ウイルス輸送用培地

    エルメックス
    25,980税込28,578
    1ケース
    61日以内出荷
    ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
    寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16全長(mm)102(キャッピング時)容量(mL)3保存温度範囲(℃)5~25アズワン品番64-8070-98
培地