セパラブルフラスコとは、化学実験に使われる胴部のみのフラスコのことです。素材には熱や衝撃に強い硼珪酸ガラスなどが用いられます。胴部と組み合わせる口部(セパラブルカバー)を選び分けることで口数が替えられ、口が広いので洗浄しやすい点が特徴。口部との接合部は、クランプで結合する時の密着性を高めるため摺り合わせになっているものがほとんどです。液体の攪拌、蒸留などの用途に合わせ、円筒形、丸底型などの形状を選びます。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
Oリング セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)Oリング セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1箱(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
取付バンド SIBATA(柴田科学)取付バンドSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
7,702税込8,472
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
セパラブルフラスコ 丸形 三商セパラブルフラスコ 丸形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878特価
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ溝付用 三商セパラブルフラスコ溝付用三商
599税込659
1個
当日出荷から15日以内出荷
セパラブルフラスコ 筒形 三商セパラブルフラスコ 筒形三商
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)85フランジ外径(Φmm)115
Fine共通セパラフラスコF円筒S TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコF円筒STGK(東京硝子器械)
14,256税込15,682
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラスタイプフランジタイプ種類スタンダード(チューブ加工品)
Fineセパラフラスコ接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラフラスコ接続金具TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
セパラブルフラスコ びん形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ びん形SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
セパラ用クランプ 野中理化器製作所セパラ用クランプ野中理化器製作所
5,998税込6,598
1箱(3個)
当日出荷
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
セパラブルフラスコ 円筒形 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 円筒形SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
セパラブルフラスコ 筒型 三商セパラブルフラスコ 筒型三商(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フランジ内径(Φmm)120フランジ外径(Φmm)150
SPCセパラブルフラスコセット SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルフラスコセットSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
セパラブルフラスコ O-Ring SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ O-RingSCHOTT/DURAN
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
セパラブルフラスコ クランプ SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ クランプSCHOTT/DURAN
17,980税込19,778
1本
当日出荷
セパラブルフラスコ 円筒形丸底 DURANセパラブルフラスコ 円筒形丸底DURAN
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプSIBATA(柴田科学)
47,980税込52,778
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
セパラブルフラスコOリングタイプ SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコOリングタイプSIBATA(柴田科学)
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズアルプ
312,000税込343,200
1台
翌々日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
セパラブルフラスコ用O-Ring シリコン SCHOTT/DURANセパラブルフラスコ用O-Ring シリコンSCHOTT/DURAN
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質シリコン
セパラブルフラスコ 溝付 三商セパラブルフラスコ 溝付三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
種別半丸底 85用フランジ外径(Φmm)115
石英球形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
99,100税込109,010
1個
33日以内出荷
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115口径(mm)85
Fineセパラ  ハンドパイプ付接続金具 TGK(東京硝子器械)Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1式
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ材質(接続部)SUS 304製
FineセパラF バイトンOリング TGK(東京硝子器械)FineセパラF バイトンOリングTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1式
3日以内出荷
材質バイトン
Fine共通セパラフラスコO円筒 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコO円筒TGK(東京硝子器械)
17,127税込18,840
1個
3日以内出荷
タイプO-リングタイプ
取付バンド(SCHOTTタイプ) DURAN取付バンド(SCHOTTタイプ)DURAN
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
用途セパラブルフラスコΦ100mm用
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm DURANセパラブルフラスコ 丸形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmDURAN
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)138
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) DURANセパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)DURAN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
三商印 セパラブルフラスコ 溝付 三商三商印 セパラブルフラスコ 溝付三商
41,980税込46,178
1個
32日以内出荷
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)120用
フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズフロンケミカル
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
フランジ内径(Φmm)85用
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 SIBATA(柴田科学)フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ
材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
セパラブル フラスコ丸形 DURANセパラブル フラスコ丸形DURAN
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
容量(mL)3000仕様ツバ面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1高さ(mm)215最大外径(mm)Φ200アズワン品番1-7800-03ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
DN100 セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)DN100 セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
42,700税込46,970
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ツバ内径(Φmm)100ツバ外径(Φmm)140
石英半円形セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英半円形セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
87,900税込96,690
1個
33日以内出荷
石英平底セパラフラスコ TGK(東京硝子器械)石英平底セパラフラスコTGK(東京硝子器械)
84,600税込93,060
1個
27日以内出荷から33日以内出荷

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルフラスコ