絞り込み
容量(mL)
- 300
- 200(5)
- 500(23)
- 1000(27)
- 2000(26)
- 3000(20)
- 4000(2)
- 5000(8)
- 6000(3)
- 10000(2)
- 20000(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 三商(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(1)
セパラブルフラスコとは、化学実験に使われる胴部のみのフラスコのことです。素材には熱や衝撃に強い硼珪酸ガラスなどが用いられます。胴部と組み合わせる口部(セパラブルカバー)を選び分けることで口数が替えられ、口が広いので洗浄しやすい点が特徴。口部との接合部は、クランプで結合する時の密着性を高めるため摺り合わせになっているものがほとんどです。液体の攪拌、蒸留などの用途に合わせ、円筒形、丸底型などの形状を選びます。
「容量(mL)」から絞り込む
200(5)
300
500(23)
1000(27)
2000(26)
3000(20)
5000(8)
6000(3)
10000(2)
20000(2)

セパラブルフラスコ 丸形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ 丸型
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から17日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
石英球形セパラフラスコ
TGK(東京硝子器械)¥119,800税込¥131,7801個33日以内出荷耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。ツバ径(Φmm)115口径(mm)85