絞り込み
材質
- ガラス(17)
- 耐熱ガラス(2)
容量(mL)
- 200
- 10(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 50(36)
- 100(42)
- 125(1)
- 250(2)
- 300(39)
- 500(34)
- 1000(29)
- 2000(19)
- 3000(9)
- 5000(3)
口径(Φmm)
- 70(3)
- 81(3)
ブランド
- 三商(13)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- フロンケミカル(6)
- climbing(クライミング)(6)
- アズワン(2)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
「材質」から絞り込む
ガラス(17)
耐熱ガラス(2)

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 円筒型分液ロート(下部管と摺合せ付)
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個19日以内出荷円筒型分液ロートは、フッ素樹脂プラグを使用しているためグリスは不要、スムーズに回転し、膠着がなく使用できます。◎円筒型には、下部が足管と摺合せ付の2種類があります。用途に合わせてご使用ください。目盛は入っていません。
フッ素樹脂(PTFE)プラグ付 円筒型分液ロート
フロンケミカル¥14,980税込¥16,4781個19日以内出荷円筒型分液ロートは、フッ素樹脂プラグを使用しているためグリスは不要、スムーズに回転し、膠着がなく使用できます。◎円筒型には、下部が足管と摺合せ付の2種類があります。用途に合わせてご使用ください。目盛は入っていません。
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から5日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から5日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品