絞り込み
材質
- ガラス(16)
- 耐熱ガラス(2)
容量(mL)
- 500
- 10(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 50(36)
- 100(42)
- 125(1)
- 200(37)
- 250(2)
- 300(39)
- 1000(29)
- 2000(19)
- 3000(9)
- 5000(3)
口径(Φmm)
- 93(3)
- 106(3)
ブランド
- 三商(10)
- climbing(クライミング)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- フロンケミカル(4)
- アズワン(3)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- ケニス(1)
「材質」から絞り込む
ガラス(16)
耐熱ガラス(2)

分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート500mL PMP #978
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から5日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品