絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • 三商(53)
  • NEG(日電理化硝子)(22)
  • マルエム[理化学・容器](19)
  • アズワン(12)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • TAKEMOTO(8)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • ヤマト科学(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • SEKIYA(2)
  • 太陽興業(2)
  • WATSON(2)
  • 大阪ケミカル(2)
  • SIGG(シグ)(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN

    ねじ口びん2ホース接続キャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
  • 青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
    材質ポリプロピレン型式GL-14
  • ねじ口びん2ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん2ポートキャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • 赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷
    ●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
    材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張りねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • 広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN

    広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)

    DURAN
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
  • ねじ口びん白キャップ DURAN

    ねじ口びん白キャップ

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん水キャップ DURAN

    ねじ口びん水キャップ

    DURAN
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ●ユーティリティねじ口ボトル専用のスクリューキャップです。●パッキンを使用しないで試料の保存が可能です。●一般的なねじ口びん用キャップと違い、少ない回転でキャップを閉められるので迅速な試験操作に適しています。
    材質ポリプロピレン型式GL-45アズワン品番61-4412-47
  • ねじ口びん青キャップ DURAN

    ねじ口びん青キャップ

    DURAN
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
    材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
  • ねじ口びん開栓確認キャップ DURAN

    ねじ口びん開栓確認キャップ

    DURAN
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    33日以内出荷
    ●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
瓶/容器用キャップ